Page 247 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 247
Zangen - Wasserpumpenzangen
Wasserpumpenzangen, Schnellverschluss, durchgesteckt, 250 mm
Smart Grip Wasserpumpenzange
Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder. Guter Zugang
zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich und
bündigen Gelenkbolzen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten
Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Verschlußhebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen. Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Polierte Oberfläche, 2-Komponenten-Komfort-Handgriff. DIN ISO 8976.
Preis je Bestellcode Stück €
C5073381 18,69
Wasserpumpenzange mit Rillen-Gleitgelenk
Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in fünf verschiedenen Positionen. Kein Durchrutschen des Gelenks. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC für Werkzeuglänge
von 250 mm: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten.
Bestellcode
C2699318
Preis je Modell-Nummer Stück €
85 01 250 33,49
Modell-Nummer
85 01 250
Kapazität für Rohre
1/8 - 1-1/4
Ziel
Poliert
Grifftyp
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
Spannbackenkapazität maximal
36 mm
Backentyo
Geschwungene Backe
Länge
250 mm
Modell-Nummer
89 05 250
Kapazität für Rohre
34 mm
Backenspannbereich Min-max
6-36 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Spannbackenkapazität maximal
36 mm
Backentyo
Nutverbindung
Länge
250 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C2699214 89 05 250
Alligator Wasserpumpenzange
Preis je Stück €
22,70
1
Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: neunstufige Rastenverstellung für 30% mehr Greifkapazität. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste
Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung, besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
Kapazität für Rohre
32 mm
50 mm
70 mm
90 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
Spannbackenkapazität maximal
30 mm
46 mm
60 mm
Länge
180 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Nusskapazität mm
95 mm
Bestellcode
C2699132
C2699011
C2699101
C6553597
Modell-Nummer
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
Preis je Stück €
14,11
15,09
22,61
43,05
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7247
33481
7275
7286