Page 246 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 246
Zangen - Wasserpumpenzangen
Wasserpumpenzangen, durchgesteckt
Wasserpumpenzangen, aufgelegtes Rillengelenk, 125 mm
Polierte Oberfläche. DIN ISO 8976.
Bestellcode Größe
Preis je Stück €
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 8976.
Bestellcode
Preis je Stück €
C5073383 170mm 9,99
C5073380 8,68
Professionelle Wasserpumpenzange
Verstellbare Zange für das Greifen von Rohren, Schrauben und Muttern. Gleitgelenk. Nicht isoliert.
C5073384 250mm
C5073385 300mm
Wasserpumpenzangen, Rillengelenk
11,43
17,60
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 8976.
Bestellcode Größe
Preis je Stück €
Bestellcode
C4971948
Grifftyp
Vinyl Grip
Länge
250 mm
Länge inch Backentyo
10 Slip
Preis je Stück €
11,07
C5073378 250mm 9,38
C5073379 315mm 15,28
1
Premium-Wasserpumpenzange
Gerillte Wasserpumpen-Gelenkzange zum Greifen von Rohren, Schrauben und Muttern usw.. Komplett gehärtete und angelassene Backen. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort. Hergestellt nach DIN ISO 8976.
Preis je Bestellcode Länge Länge inch Stück €
C4971962 240 mm 9-1/2 in 18,92
Wasserpumpenzangen, Schnellverschluss, durchgesteckt, 330 mm
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 8976.
Bestellcode
C5073382
Größe
330 mm
Preis je Stück €
26,92
232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26903 33478 33485
33484 26922 33480