Page 241 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 241
Zangen - Sicherungsringzangen
Sicherungsringzangen mit geraden Spitzen für Außenringe
Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Haupttyp
A0
A1
A2
A3
A4
Backentyo
Außen gerade
Außen gerade
Außen gerade
Außen gerade
Außen gerade
Länge
140 mm
140 mm
180 mm
210 mm
320 mm
Bestellcode
C2699096
C2699008
C2699009
C2699098
C2699173
Modell-Nummer
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Preis je Stück €
11,05
10,50
11,56
12,54
21,89
8000 J Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
Sicherungszange, gerade, extern, PVC-beschichteter Griff
1
• Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
• DIN 5256 Form C
• Gerade Backen
• Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Bestellcode
C2700775
C2700776
C2700777
C2700778
C2393343
Gesamtlänge
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
300 mm
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Preis je Stück €
19,60
18,60
19,60
25,00
38,50
• Schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
Bestellcode
C1450764
C1450763
C1450766
C1450765
C1450768
C1450767
C1450770
C1450769
C1450772
C1450771
Gesamtlänge
129 mm
141 mm
129 mm
141 mm
169 mm
183 mm
214 mm
230 mm
292 mm
322 mm
Backenspannbereich Min-max
8-13 mm
8-13 mm
12-25 mm
12-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Spitzen- größe
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Preis je Stück €
9,75
8,85
9,90
8,85
10,13
9,38
11,25
10,43
19,20
18,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
227
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6682
41074 7254