Page 239 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 239
Zangen - Sicherungsringzangen
Professionelle Sicherungsringzange
2800 Zange
Für das Einsetzen oder Entfernen von Sicherungsringen.
Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
DIN 5256
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-beschichtete Griffe Mit geraden Backen und geschmiedeten Spitzen
Bestellcode
C4971465
C4971466
C4971467
C4971468
C5073387
C4971469
C4971470
C4971471
C4971472
C5073388
C4971481
C4971473
C4971474
C4971475
C5073389
C4971489
C4971476
C4971477
C4971478
C5073390
Backentyo Haupttyp
Außen gerade A0
Außen gerade A1
Außen gerade A2
Außen gerade A3
Außen gerade A4
Außenneigung A01
Außenneigung A11
Außenneigung A21
Außenneigung A31
Bent 90 A41
Innen gerade J0
Innen gerade J1
Innen gerade J2
Innen gerade J3
Innen gerade J4
Innenneigung J01
Innenneigung J11
Innenneigung J21
Innenneigung J31
Bent 90 J41
Preis je Stück €
9,76
9,24
10,23
12,37
20,87
10,63
10,07
11,07
12,64
22,15
8,04
8,41
9,00
10,47
20,46
9,03
9,56
9,76
11,78
20,98
Bestellcode
C3416945
C1250802
C1250803
C1250804
C3416948
Backenspannbereich Min-max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Länge
140 mm
150 mm
180 mm
225 mm
310 mm
Preis je Stück €
18,02
19,58
20,75
27,19
31,98
1
Sicherungsringzangen mit geraden Spitzen für Innenringe
Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Backenspannbereich Min-max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Haupttyp
J0
J1
J2
J3
J4
Backentyo
Innen gerade
Innen gerade
Innen gerade
Innen gerade
Innen gerade
Länge
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
320 mm
Bestellcode
C2699149
C2699004
C2699005
C2699095
C2699174
Modell-Nummer
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Preis je Stück €
9,52
9,52
10,20
11,56
19,51
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
225
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26676
7249
8397