Page 242 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 242
Zangen - Sicherungsringzangen
Sicherungsringzangen mit gewinkelten Spitzen für Außenringe
Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Haupttyp
A01
A11
A21
A31
A41
Backentyo
Außenneigung
Außenneigung
Außenneigung
Außenneigung
Außenneigung
Länge
125 mm
125 mm
170 mm
200 mm
300 mm
Bestellcode
C2699097
C2699012
C2699010
C2699099
C2699138
2990 Zange
Modell-Nummer
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Preis je Stück €
12,07
11,43
12,54
13,90
23,76
8000 A Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
1
Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
DIN 5256
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-beschichtete Griffe Form: Mit 90° gewinkelten Backen und geschmiedeten Spitzen
• Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 • DIN 5254 Form A
• Gerade Backen
• Mit Öffnungsfeder
• Mit Klemmschutz
• Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
• Schwarz, mit rot getauchtem Griffschutz
Bestellcode
C3417147
C1250846
C1250847
C1250848
C3998844
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Länge
127 mm
140 mm
180 mm
200 mm
289 mm
Preis je Stück €
22,56
23,78
25,05
31,59
39,94
Bestellcode
C1450750
C1450749
C1450752
C1450751
C1450754
C1450753
C1450756
C1450755
C1450758
C1450757
Gesamtlänge
130 mm
141 mm
130 mm
141 mm
170 mm
182 mm
210 mm
230 mm
305 mm
320 mm
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
3-10 mm
10-25 mm
10-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Spitzen- größe
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Preis je Stück €
11,10
10,20
10,50
9,68
11,55
10,50
12,75
12,23
22,50
20,70
228
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8405
6678
7255