Page 240 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 240
Zangen - Sicherungsringzangen
Sicherungszange, gerade, intern, PVC-beschichteter Griff
2890 Zange
Bestellcode
C2700769
C4447573
C2700770
C2700771
C2393359
Gesamtlänge
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
300 mm
Backenspannbereich Min-max
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Preis je Stück €
17,50
16,50
18,50
23,00
31,00
Sicherungsringzange für Innensicherungsringe
DIN 5256
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-beschichtete Griffe Form: Mit 90° gewinkelten Backen und geschmiedeten Spitzen
Bestellcode
C3998805
C1250809
C1250810
C1250811
C3417006
Backenspannbereich Min-max
8-15 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Länge
127 mm
140 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Preis je Stück €
19,58
21,19
22,02
28,12
33,59
Sicherungsringzangen mit gewinkelten Spitzen für Innenringe
Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Backenspannbereich Min-max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Haupttyp
J01
J11
J21
J31
J41
Backentyo
Innenneigung
Innenneigung
Innenneigung
Innenneigung
Innenneigung
Länge
130 mm
130 mm
170 mm
215 mm
300 mm
Bestellcode
C2699147
C2699006
1 C2699007 C2699088
C2699212
Modell-Nummer
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Preis je Stück €
10,84
10,84
11,05
12,24
20,87
Sicherungszange, gebogen, intern, PVC-beschichteter Griff
2900 Zange
Bestellcode
C2700772
C4447571
C2700773
C2700774
C2393342
Gesamtlänge
130 mm
130 mm
170 mm
210 mm
290 mm
Backenspannbereich Min-max
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Preis je Stück €
20,00
19,00
20,50
26,00
33,50
Sicherungsringzange für Außensicherungsringe
DIN 5256
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-beschichtete Griffe Mit geraden Backen und geschmiedeten Spitzen
Bestellcode
C3998821
C1250832
C1250833
C1250834
C3417019
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Länge
140 mm
150 mm
180 mm
215 mm
295 mm
Preis je Stück €
20,07
21,43
23,09
29,10
37,20
226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41073
41071
8400
7252
8399