Page 243 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 243
Zangen - Sicherungsringzangen | Zangen - Sicherungsringzangen-Sets
Sicherungszange, gebogen (45°), extern, PVC-beschichteter Griff
Ersatzspitzen für die umstellbaren Sicherungsringzangen der Modellreihe 2928
Ersatzspitzen für die umstellbaren Sicherungsringzangen der Modellreihe 2928
Bestellcode
C2700912
C2700913
C2393344
C2393345
Gesamtlänge
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
Preis je Stück €
21,50
20,50
21,50
26,50
Bestellcode
C1250835
C1250837
C3417032
C3417033
In Verbindung mit
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Preis je Stück €
11,42
11,42
11,42
11,42
Sicherungszange, gebogen (90°), extern, PVC-beschichteter Griff
Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig in Kartonschachtel
Bestellcode
C2700779
C2700780
C2700781
C2393346
C2393347
Gesamtlänge
135 mm
135 mm
175 mm
220 mm
300 mm
Backenspannbereich Min-max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Preis je Stück €
21,50
20,50
21,50
26,50
40,50
Set enthält 4 Sicherungsringzangen für Außenringe und 4 Sicherungsringzangen
für Innenringe. Set enthält: Gerade Spitze für Außenringe 10-25mm Typ A1, gerade Spitze für Außenringe 19-60mm Typ A2, abgewinkelte Spitze für Außenringe 10-25 mm Typ A11, abgewinkelte Spitze für Außenringe 19 -60 mm Typ A21, gerade Spitze für Innenringe 12-25 mm Typ J1, gerade Spitze für Innenringe 19-60 mm Typ J2, abgewinkelte Spitze für Innenringe 12-25 mm Typ J11, abgewinkelte Spitze für Innenringe 19-60 mm Typ J21.
2928 Anpassbare Zange
1
70,16
Bestellcode
C5073391
4-teiliges Sicherungsringzangen-Set für höchste Präzision
Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss Modell: bestückt mit gängigen Präzisions- Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen.
Preis je Stück €
Umstellbare Zangen, die die Modellreihe der konventionellen Sicherungsring-Zangen vervollständigen
Die patentierten Zangen sind mit austauschbaren Spitzen ausgestattet (gerade,
15° und 90°), die sich je nach Einsatzzweck schnell für Innen- oder Außen- Sicherungsringe umstelleln lassen
5 Paare Spitzen werden mit den Ausführungen -160 und -200 geliefert, 6 Paare mit -250
Geeignet für Innen-Sicherungsringe von 8 - 100 mm Durchmesser und Außen- Sicherungsringe zwischen 3-100 mm Durchmesser
Die Zange 2928-160 deckt somit z.B. den Anwendungsbereich von zehn konventionellen Zangen ab
Die Zangen sind mit einstellbaren Anschlägen ausgestattet (bei 2928-250 automatisch), die eine Beschädigung der Sicherungsringe durch zu hohe Krafteinwirkung verhindern
Bestellcode
C1250836
C1250838
C1250839
Backenspannbereich Min-max
7-26 mm
10-51 mm
32-102 mm
Länge
160 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
39,94
56,29
80,31
Bestellcode
C2713984
Teilenummer Set-Inhalte
00 19 57 48 11 J1 12-25mm Internal straight, 48 11 J2 19-60mm Internal straight, 49 11 A1 12-25mm
External straight, 49 11 A2 19-60mm External straight
Preis je Stück €
60,86
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
229
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8403 41076
41075
7511
33683
8404