Page 238 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 238
Zangen - Sets
6-teiliges Zangen- und Premiumschrauben- dreherset in Vinyltasche
4-teiliges “Basic” Zangen-Set
In Schaumstoffeinlage für Werkbank und
Werkstattwagen. Zur übersichtlichen Aufbewahrung
der Werkzeuge. Präzise Mulden für die Aufnahme der
Zangen. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x
H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger,
geschlossenporiger Schaumstoff Modell: Vier Zangen Schraubendreher:
9853 Zangenset
Satz mit einem Rollgabelschlüssel, einem Seitenschneider und einer Wasserpumpenzange
In umweltfreundlicher, attraktiver Kartonverpackung Mit Aufhängmöglichkeit zur Präsentation an Lochwänden
in Schaumstoffeinlage.
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen • Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten Zangen:
• im Gesenk geschmiedeter, gehärteter und vergüteter
Werkzeugstahl
• Zudem induktionsgehärtete, präzisionsgefräste
Schneidkanten
• Flow Aktion-Stahl mit Nietverbindungen
• Mehrschichthochglanzchrom metallüberzogen gegen
Korrosion
• Zwei-Komponenten Griffe für die Übertragung hoher
Drehmomente
Beinhaltet: 180 mm Kombizange, 160 mm Seitenschneider, 2.5X75 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, PZ2X100 mm
Preis je Stück €
84,51
Bestellcode
C2714072
Teilenummer
00 20 01 V01
Preis je Stück €
90,95
Bestellcode
C1251832
Pro-Zangen-Satz
9897 Zangenset
1 Satz mit Wasserpumpenzange, Kombinationszange, Seitenschneider und Flachrundzange
In umweltfreundlicher, attraktiver Kartonverpackung Mit Aufhängmöglichkeit zur Präsentation an Lochwänden
Bestellcode
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
9873 Zangenset
Preis je Stück €
43,37
7,93
12,55
2,50
8,07
IRWIN® VISE-GRIP® Zangen haben induktionsgehärtete Schneidflächen, die eine längere Schärfe aufweisen. Die Zangen besitzen maschinell bearbeitete Klemmbacken für ein Maximum an Griffkraft und geformte ProTouch-Griffe für zusätzlichen Komfort und zur Vermeidung der Ermüdung der Hände. TÜV/GS-Zulassungen zeugen von hohen Produktions- und Sicherheitsstandards des VISE-GRIP ® Soriments.
Bestellcode
C4189733
Set-Inhalte
150mm Diagonal Cutter, 200mm Long Nose Plier, 175mm Com- bination Plier
Preis je Stück €
30,27
Bestellcode
C1251837
Set-Inhalte
8824 slip joint, 2628G-160 combination, 2101G-160 side cutting, 2430GT-160 long snipe nose
Preis je Stück €
83,93
FatMax®-Zangensatz
Rollgabelschlüssel 9072P und Greifzange 8224
In umweltfreundlicher, attraktiver Kartonverpackung Mit Aufhängmöglichkeit zur Präsentation an Lochwänden
Spitzzange (150 mm), Seitenschneider (165 mm) und Kombizange (165 mm).
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen und Klemmbacken mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199945 24,88
Bestellcode
C1251833
Preis je Stück €
65,86
224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8576
7509
8263
161436
9714
9439
8569