Page 22 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 22
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüsselsatz, OPEN-BOX, Lang
DIN 3113 Form B/ ISO 7738 Form B, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
1 B Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Bestellcode
C3748913
Artikel Be- schreibung
14/15 Ring- Gabelschlüssel Set, OFFEN, lang
Set-Inhalte
10 - 11 - 12
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32
Preis je Stück €
156,17
• Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
• Ringseite 10° gekröpft, schlank, dünnwandig und stark
• Größe 5 und 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD- Profil
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Ring-Maulschlüssel, gekröpft, metrisch
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Ringseite 15° abgewinkelt
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
SB = SB-Verpackung
• * nicht genormt
Abgewinkelte Ringmaulschlüssel, metrisch
• Abgewinkeltes Ende zur Verringerung schwingender Hindernisse und zur Minimierung von Gelenkermüdungen
• Aus hitzebehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl für
1 eine Stärke oberhalb der internationalen Spezifikationen • Eine professionelle Oberflächenbehandlung verhindert die Korrosion der Schlüssel
• Überragende Lebensdauer (getestet)
Bestellcode
C1450276
C1422074
C2666014
C2552470
C1450284
C2703822
C1450248
C1450249
C1450251
C1450252
C1450253
C1450254
C1450255
C1450256
C2703823
C1450257
C2703824
C2703825
C1450263
C2552459
C1450264
C2552460
C2552461
C1450265
C2552462
C2552463
C1450270
C1450271
C2552464
C2557966
C2552465
C2703826
C2552466
C1450275
C2668453
C3447495
C2668454
C1450280
C1450282
C1450283
C1450285
Größe
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Preis je Stück €
5,34
5,34
5,09
5,04
4,97
5,64
5,59
6,05
6,34
6,87
6,92
8,20
8,87
9,16
10,25
10,73
11,48
11,93
13,26
14,46
14,96
15,89
16,04
16,94
19,35
20,70
21,45
22,50
25,73
29,18
41,33
46,28
49,88
67,35
83,10
103,50
143,55
286,43
317,03
359,10
421,50
Bestellcode
C3410370
C3410371
C3410372
C1250519
C1250520
C1250521
C1250522
C3410358
C1250523
C3410359
C1250524
C3410360
C1250525
C3410361
C3410362
C1250526
C3410363
C1250527
C3410364
C3410365
C3410366
C3410367
C3410368
C1250528
C3410369
C1250529
C2543136
C5040672
C2824327
C5057269
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
65 mm
70 mm
75mm
80 mm
Preis je Stück €
5,66
5,96
6,59
6,84
7,08
7,18
7,57
8,79
9,86
9,86
10,30
11,03
11,18
12,40
12,40
14,70
16,36
17,82
19,33
19,58
20,07
21,24
23,09
27,29
28,76
42,62
307,97
340,78
386,18
464,05
Bestellcode
C6821017
C6821018
C6821019
C6821020
C6821021
C6821022
C6821023
C6821024
C6821025
C6821026
C6821027
C6821028
C6821029
C6821030
C6821031
C6821032
C6821033
C6821034
C6821035
C6821036
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
2,49
2,49
3,47
3,82
4,05
4,22
4,69
4,86
5,61
5,79
6,42
7,06
7,06
7,52
8,91
9,84
11,02
13,44
16,37
18,12
8
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
165024
10289
6429
41228