Page 237 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 237
Zangen - Crimpzangen | Zangen - Sets
Crimpzange passt sich automatisch an die gewünschte Aderendhülsengröße an.
3-teiliges Powerpack-Zangen-Set
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Material: stabile Kartonverpackung, bedruckt.Modell: Zangen mit polierten Köpfen und mit Kunststoff überzogenen Griffen.
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN46228 Teil 1 und 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Gesenks. Passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich. Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Hoher Bedienungskomfort
durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Sechskant-Crimpung für beengte Anschlussmaße.
Bestellcode
C2713798
Teilenummer Set-Inhalte
Preis je Stück €
49,05
00 20 10
180mm high leverage combination plier, 160mm high leverage diagonal cutter and 250mm Cobra waterpump plier.
Anpresskapazität maximal
10 AWG
Anpresskapazität minimal
28 AWG
Anpressdruck maximal
6,0 mm2
Anpressdruck minimal
0,08 mm2
Kapazität
0,08-6,0
Ziel
Poliert
Länge
180 mm
Drahtstärke
28-10
3-teiliger Zangensatz
Bestellcode
C2725757
5-teiliges Zangen-Set
Modell-Nummer
97 53 14
Preis je Stück €
137,70
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Material: stabile Kartonverpackung, bedrucktModell: Zangen mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen.
Preis je Bestellcode Teilenummer Set-Inhalte Stück €
C2713799 00 20 11 Combination Plier 180mm, Snipe Nose Plier 45,82 200mm, Diagonal Cutter 160mm
3 Stück Zange Set
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370
x 40 mm. Material: stabile Kartonverpackung, bedruckt. Zangen mit polierten Köpfen- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.
1
5-teiliges Set Hochleistungszangen mit 2-Komponenten-Griff, geliefert in einer Kunststofftragetasche.
Inhalt: Techniker-Set 180 mm Seitenschneider 160 mm Abisolierzange 160 mm Langbeckzangen 160 mm gewinkelte Spitzeen 170 mm
Preis je Bestellcode Stück €
C4971965 54,57
Bestellcode Teilenummer Set-Inhalte
C4963853 00 20 09 V01 03 02 180 Combination Pliers 180mm70 02 160 Diagonal Cutter 160mm87 01 250 KNIPEX
Preis je Stück €
47,60
Cobra 250mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26905
7337
199145
7257 7505