Page 236 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 236
Zangen - Crimpzangen
Crimpzange mit automatischer Anpassung
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN46228 Teil 1 und 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Gesenks. Passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm2 können parallel von der Seite zugeführt werden.
Zum Crimpen von Aderendhülsen.
Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmten Telefonkabel. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ
11⁄12 (9,65 mm Breite) und Typ RJ 45 (11,68 mm Breite). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel
6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. Chrom- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Beschreibung: Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmten Telefonkabel. Zum Verpressen von
6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11⁄12 (9,65 mm Breite) und Typ RJ 45 (11,68 mm Breite). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung. Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen.
Anpresskapazität maximal
7 AWG
Anpresskapazität minimal
28 AWG
Anpressdruck maximal
7 AWG
Anpressdruck minimal
0,08 mm2
Kapazität
0,08-10,0
Ziel
Poliert
Länge
190 mm
Drahtstärke
28-7
Anpressdruck maximal
11,68 mm2
Anpressdruck minimal
9,65 mm2
Kapazität
RJ 11/12 (6) 9,65mm RJ 45 (8) 11,68mm
Ziel
Poliert
Länge
200 mm
Preis je Stück €
128,78
Bestellcode
C2699195
Zum Crimpen von Aderendhülsen.
Modell-Nummer
97 51 10
Preis je Stück €
29,75
Bestellcode
C2699148
Modell-Nummer
97 53 08
Crimpzange mit automatischer Anpassung
1
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN46228 Teil 1 und 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Gesenks. Passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar).
Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm und 16,0 mm in einem Profil. Mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10mm oder 16,0 mm.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2699224 97 53 09 139,02
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN46228 Teil 1 und 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Gesenks. Passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich. Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Hoher Bedienungskomfort
durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Rechteckiger Crimp ermöglicht besseren Kontakt in der Klemmverbindung.
Anpresskapazität maximal
5 AWG
Anpresskapazität minimal
7 AWG
Anpressdruck maximal
16,0 mm2
Anpressdruck minimal
7 AWG
Kapazität
0,08+16,0
Ziel
Poliert
Länge
190 mm
Drahtstärke
7+5
Anpresskapazität maximal
7 AWG
Anpresskapazität minimal
28 AWG
Anpressdruck maximal
7 AWG
Anpressdruck minimal
0,08 mm2
Kapazität
0,08-10,0
Ziel
Poliert
Länge
180 mm
Drahtstärke
28-7
Bestellcode
C2699053
Modell-Nummer
97 53 04
Preis je Stück €
130,82
222
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7340 7349
7285
7280