Page 235 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 235
Zangen - Crimpzangen
MultiCrimp® Crimpzange mit Schnellwechselmagazin.
Crimpzange
Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie
bei fest montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Chrom-Vanadin-Elektrostahl
in Sondergüte, ölgehärtet Rundmagazin: kunststoff, glasfaserverstärktModel: Crimpzange mit Rundmagazin und fünf Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 bis 6,0 mm, isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder von 0,5 bis 6,0 mm, Aderendhülsen von 0,25 bis 6,0 mm, unisolierte Kabelschuhe und Steckverbinder von 0,5 bis 10 mm, unisolierte Stoßverbinder von 1,5 bis 10 mm.
Für lötfreie, elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Chrom- Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
Modell-Nummer
Applikationen
Anpressdruck maximal
Anpressdruck minimal
Kapazität
Ziel
Länge
Anzahl der Crimp-Positionen
97 52 05
Non insulated open plug type connectors 6,0 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Poliert
250 mm
3
20-10
97 52 06
Isolierte Klemmen und Steckverbinder
Ziel
Poliert
Länge
250 mm
Preis je Stück €
212,25
Drahtstärke
Bestellcode
C2699038
C2699039
6 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Poliert
250 mm
3
20-10
Bestellcode
C2714068
Modell-Nummer
97 33 02
Modell-Nummer
97 52 05
97 52 06
Preis je Stück €
118,36
94,01
“PreciForce” Crimpzange mit Hebelwirkung
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
1
Modell-Nummer
Anpresskapazität maximal
Anpresskapazität minimal
Anpressdruck maximal
Anpressdruck minimal
Kapazität
Ziel
Länge
Drahtstärke
Bestellcode
C2699283
C2699284
C2699286
C2699287
C2699288
C2699285
97 52 30
15 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
1,5-10,0
Poliert
220 mm
15-7
97 52 38
23 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,25-6,0
Poliert
220 mm
23-10
97 52 33
20 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
0,5-10,0
Poliert
220 mm
20-7
Modell-Nummer
97 52 30
97 52 33
97 52 35
97 52 36
97 52 38
97 52 34
97 52 35
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Poliert
220 mm
20-10
Preis je Stück €
87,34
87,34
100,43
81,98
87,34
97 52 36
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Poliert
220 mm
20-10
97 52 34
27 AWG
13 AWG
2,5 mm2
0,1 mm2
0,1-2,5
Poliert
220 mm
27-13
100,56
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
221
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7346
7283
7343