Page 234 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 234
Zangen - Crimpzangen
Crimpzange zum Crimpen von Aderendhülsen.
Crimpzange zum Crimpen von Aderendhülsen.
Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN46228 Teil 1 und 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm2. Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN46228 Teil 1 und 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm2. Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Anpresskapazität maximal
13 AWG
Anpresskapazität minimal
23 AWG
Anpressdruck maximal
2,5 mm2
Anpressdruck minimal
0,25 mm2
Kapazität
0,25-2,5 mm2
Haupttyp
Poliert
Länge
145 mm
Drahtstärke
23-13
Anpresskapazität maximal
5 AWG
Anpresskapazität minimal
20 AWG
Anpressdruck maximal
16 mm2
Anpressdruck minimal
0,25 mm2
Kapazität
0,25 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 0,5; 0,75-1,0; 1,5; 16
Länge
180 mm
Drahtstärke
23; 18-17; 15; 13; 11; 10; 7; 5
Bestellcode
C2699313
Modell-Nummer
97 62 145 A
Preis je Stück €
19,93
Bestellcode
C2699315
Preis je Modell-Nummer Stück €
97 72 180 26,48
MultiCrimp® Crimpzange mit Schnellwechselmagazin
1 Nur EIN Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie
bei fest montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Rundmagazin: Kunststoff, glasfaserverstärkt.Modell: Crimpzange mit Rundmagazin und drei Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite) von 0,5 bis 6,0 mm, isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder von 0,5 bis 6,0 mm, Aderendhülsen von 0,25 bis 6,0 mm.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2714067 97 33 01 162,90
Ziel
Poliert
Länge
250 mm
220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7288
7350 7290