Page 233 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 233
Zangen - Monierzange | Zangen - Zaunzange | Zangen - Drahtdrillzangen
Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten.
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
2855 Verdrahtungszange
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Hochleistungs-Stahllegierung
Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch beträchtlich Zeit
Für jede Draht- und Verdrehungslänge verwendbar
Sobald die Zange den Draht fasst, kann durch Herausziehen und Hineindrücken des Drehknopfes jede Anzahl Drehungen ausgeführt werden
Die umschaltbaren Modelle machen den Einsatz eines zweiten Werkzeuges überflüssig. Eine Drehung des patentierten Umschaltgehäuses ändert die Richtung. Die kleinere Ausführung eignet sich besser für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Dieses Werkzeug dient zur Sicherung von kritischen, vibrationsanfälligen Stellen mit Draht
Backen um 30° abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide
Max. Schneidkapazität: Drähte bis Ø 1.04 mm für die kleine Ausführung und 1.6 mm für die größte Ausführung, auch für Edelstahl geeignet
Modell-Nummer
99 11 300
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.8 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
300 mm
Bestellcode
C2699166
Zaun-Zangen, 265 mm
Modell-Nummer
99 11 300
Preis je Stück €
19,21
Bestellcode
C1250808
C3416989
Kapazität harte Stränge zu schneiden Länge
1.04 mm 224 mm
1.6 mm 282 mm
Preis je Stück €
119,81
151,69
Crimpzange zum Crimpen von Aderendhülsen
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5743.
Bestellcode
C5073386
Verdrahtungszangen
1
Preis je Stück €
19,31
Polierte Oberfläche, mit vinylbezogenen Griffen. DIN ISO 5743.
Bestellcode
C6836163
C6836164
Länge
140 mm
180 mm
Preis je Stück €
14,43
19,60
DBGM, für Schraubensicherungen, mit Zusatzschneide und rautierten Backen zum sicheren Halten, 40° abgeschrägt, für Drähte bis Durchmesser in mm 1,6 mm (dec. in. 0,06).
Bestellcode
C3980388
C3980209
Artikel Beschreibung
6575 Drahtwindezange, umkehrbar, 230mm
6575 Drahtwindezange, umkehrbar, 280mm
Ziel Länge
Metal- 60 in lisches
Blaugrau
48 in
Preis je Stück €
104,01
111,66
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10707 33486 7302
171660
8398