Page 232 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 232
Zangen - Monierzange
2339 Zange
Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten.
Ausführung: Schwarz, Epoxid-Pulverbeschichtet, rostgeschützt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Mit großer Hebelkraft für eine einfache Handhabung Verwendungszweck: Verwinden und Schneiden von Draht
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
300 mm-Ausführung für größere Hebelwirkung IP = Industrieverpackung
Modell-Nummer
99 10 250
99 10 300
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.8 mm
2.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.3 mm
3.8 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Länge
250 mm
300 mm
Bestellcode
C2550367
C3411531
C3411532
C3998737
Schneidkapazität
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Länge
220 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Preis je Stück €
15,57
17,53
19,87
23,97
Bestellcode
C4028014
C2698996
Modell-Nummer
99 10 250
99 10 300
Preis je Stück €
15,00
18,70
Kneifzange für die Baustelle, 9”/225 mm
Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten.
IRWIN’s neue Zangen-Produktpalette aus Nagelziehern und Kneifzangen für
den Bau wird aus Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Schneidkanten werden induktionsgehärtet, damit sie über eine länger anhaltende Schärfe verfügen und qualitativ saubere Schnitte gewährleisten. Diese Zangen werden mit einem dünnen
1 gummierten Griff versehen, so dass sie am Arbeitsplatz unkompliziert mit oder ohne Handschuhe benutzt werden können. Diese Zangen werden nach denselben hohen Qualitätsstandards wie alle anderen Vice-Grip-Markenzangen hergestellt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189730 9,87
Irwin Kneifzange für die Baustelle, 9”/225 mm
IRWIN’s neue Zangen-Produktpalette aus Nagelziehern und Kneifzangen für
den Bau wird aus Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Schneidkanten werden induktionsgehärtet, damit sie über eine länger anhaltende Schärfe verfügen und qualitativ saubere Schnitte gewährleisten. Diese Zangen werden mit einem dünnen gummierten Griff versehen, so dass sie am Arbeitsplatz unkompliziert mit oder ohne Handschuhe benutzt werden können. Diese Zangen werden nach denselben hohen Qualitätsstandards wie alle anderen Vice-Grip-Markenzangen hergestellt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189729 10,04
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Modell-Nummer
99 14 300
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.8 mm
Ziel
Vernickelt
Länge
300 mm
Bestellcode
C2699056
Modell-Nummer
99 14 300
Preis je Stück €
20,74
218
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9432 9433 8294
7296
7303