Page 231 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 231
Zangen - Kneifzange | Zangen - Monierzange
Zangen
Nagelzieher (keine Griffe)
IRWINs neue Zangen-Produktpalette aus Nagelziehern und Kneifzangen für den Bau wird aus Chrom- Nickel-Stahl hergestellt. Die Schneidkanten werden induktionsgehärtet, damit sie über eine länger anhaltende Schärfe verfügen und qualitativ saubere Schnitte gewährleisten. Diese Zangen werden nach denselben hohen Qualitätsstandards wie alle anderen Vice-Grip-Markenzangen hergestellt.
Monierzangen
Zum Verdrillen und Schneiden in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt.’ Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Ausführung: Schwarz, Epoxid-Pulverbeschichtet, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, Griffe Kunststoff-beschichtet
Schneiden induktiv gehärtet, hält hohen Beanspruchungen beim Ziehen von Nägeln und ähnlichen Arbeiten stand
Bestellcode
C3421334
C4187534
C3998999
C3421335
C3421336
Länge
150 mm
180 mm
225 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
16,60
18,89
23,04
18,80
24,66
Bestellcode
C4189731
Größe
225 mm (keine Griffe)
Preis je Stück €
10,73
Modell-Nummer
99 00 280
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.4 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Länge
280 mm
8381 TL Kneifzange
• Beißzange für höchste Beanspruchung • Nach DIN ISO 9243 Form A
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
Nagelzieher mit getauchten Griffen
Bestellcode
C2698904
Modell-Nummer
99 00 280
Preis je Stück €
12,41
• Köpfe geschliffen, schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz (TL)
• Aus Qualitätswerkzeugstahl
IRWINs neue Zangen-Produktpalette aus Nagelziehern und Kneifzangen für den Bau wird aus Chrom- Nickel-Stahl hergestellt. Die Schneidkanten werden induktionsgehärtet, damit sie über eine länger anhaltende Schärfe verfügen und qualitativ saubere Schnitte gewährleisten. Diese Zangen werden mit einem dünnen gummierten Griff versehen, so dass
sie am Arbeitsplatz unkompliziert mit oder ohne Handschuhe benutzt werden können. Diese Zangen werden nach denselben hohen Qualitätsstandards wie alle anderen Vice-Grip-Markenzangen hergestellt.
Preis je Bestellcode Größe Stück €
Bestellcode
C2698480
C2698478
C2698479
C2698482
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
9,90
10,35
10,80
14,18
Monierzange
1
C4189732
250 mm 9,44
8380 TL Monierzange
Monierzangen
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 9242.
Zum Verdrillen und Schneiden in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt.’ Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
99 01 220
99 01 250
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.6 mm
1.6 mm
Kapazität mit- tel/harte Metalle zu schneiden
2.4 mm
2.4 mm
Ziel
Schwarz atramen- tiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff über- zogen
Länge
220 mm
250 mm
• Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz • Nach DIN ISO 9242 Form A
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
• Für mittelharten Draht 1,6 mm
• Köpfe geschliffen, schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz (TL)
• Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
• Aus Qualitätswerkzeugstahl
Bestellcode
C2699536
C2699537
C2699538
Gesamtlänge
225 mm
250 mm
280 mm
Preis je Stück €
11,10
12,38
14,33
Bestellcode
C5073372
C5073373
C5073374
C5073375
Preis je Größe Stück €
200mm 9,01
220mm 9,64
250mm 10,96
280mm 12,03
Bestellcode
C2698984
C2698985
Modell-Nummer
99 01 220
99 01 250
Preis je Stück €
10,84
11,90
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
217
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6695
6699
8489
33476 48035
9434
7306
7307