Page 230 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 230
Zangen - Drahtseilscheren | Zangen - Kneifzange
Drahtseilschere
Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Beschreibung: mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Für mittelharte Drahtseile bis Ø 6 mm z.B. Bowdenzüge, aber auch für Kabel und Rundstahl geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Besondere Schneidengeometrie verhindert ein Aufspleißen des Drahtseils.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2708630 95 61 190 30,13
Zange für Zimmerleute
Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Kantenzange
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 9243.
Bestellcode
C5073369
C5073370
C5073371
Größe
200mm
225mm
250mm
Preis je Stück €
10,06
11,15
12,52
Modell-Nummer
95 61 190
Schneidkapazität
4 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
4.0 mm
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
190 mm
Schnitttiefe max
6 mm
1
Modell-Nummer
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.8 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.2 mm
2.2 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Länge
160 mm
180 mm
210 mm
225 mm
250 mm
Bestellcode
C2698261
C2698262
C2698263
C2698264
C2698265
Modell-Nummer
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Preis je Stück €
10,20
10,63
11,05
12,67
15,34
216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7347
7469 33475