Page 229 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 229
Zangen - Kabelschneider
2520 Kabelschneider
Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang)
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise
(320 mm Länge). Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Ku- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Ku- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet). Innovativer Dreigang- Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Kabelschneider zum Schneiden von Aluminum- oder Kupferkabeln mit oder ohne Tragseil
Ausführung: brüniert, Epoxid-beschichtete Griffe
Werkstoff: legierter Stahl
Um lange Lebensdauer der Schneiden zu gewährleisten, keine eisenhaltigen Teile schneiden. Für eisenhaltige Teile sollten die Kerben auf den Klingen verwendet werden
Schneidkapazität: Aluminium / Kupfer bis zu einem Durchmesser von 30 mm, bei Tragseildurchmesser 6 mm
2520-SH: Ersatzklingen, Schrauben und Muttern
Bestellcode
C1250750
Kapazität Kupfer- Kapazität weiches Metall zu draht zu schneiden schneiden
Länge
550 mm
Preis je Stück €
125,62
30 mm
30 mm
2620-80 Kabelschneider
Modell-Nummer
95 32 320
Kabelgröße
600 mm2
Schneidkapazität
60 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
320 mm
Bestellcode
C4167083
Bowdenzugschneider
Modell-Nummer
95 32 320
Preis je Stück €
262,74
Kabelschneider für Aluminium-/Kupferkabel
Ausführung: brüniert, Epoxid-beschichtete Griffe
Werkstoff: legierter Stahl
Um lange Lebensdauer der Schneiden zu gewährleisten, keine eisenhaltigen Teile schneiden. Für eisenhaltige Teile sollten die Kerben auf den Klingen verwendet werden
Schneidkapazität: Aluminium/Kupfer mit Durchmesser 42 mm
Preis je Stück €
204,81
Bestellcode Kapazität weiches Metall zu schneiden
C3416785 42 mm
Kabelschneider mit Ratschenübersetzung
Länge
800 mm
1
Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung
durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise. Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Spezial- Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden.
Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm. Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform. Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspleißen des Drahtseiles. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Beschreibung: Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke.
Modell-Nummer
95 61 150
Schneidkapazität
3,0 mm
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
150 mm
Modell-Nummer
95 31 250
95 31 280
Kabelgröße
240 mm2
380 mm2
Schneidkapazität
32 mm
52 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
250 mm
280 mm
Bestellcode
C2714056
Modell-Nummer
95 61 150
Preis je Stück €
20,10
Bestellcode
C2698384
C2698385
Modell-Nummer
95 31 250
95 31 280
Preis je Stück €
158,48
212,71
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7358 8394 8298
7348 7357