Page 228 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 228
Zangen - Kabelschneider
Kabelschere
Kabelschneider - 8”/200 mm
Beschreibung:
• Zum Schneiden von Ku- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
• Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
• Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
• Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
• Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Zange grau atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen
• Griffe um 180° drehbar (Schnittkanten zeigen nach außen)
• für die Kabelzerlegung geeignet
• zwei Schneidpositionen
Bestellcode
C4189738
Kabelschneider, 210 mm
Preis je Stück €
13,61
Modell-Nummer
95 11 165 A
Kabelgröße
50 mm2
Schneidkapazität
15 mm
Länge
165 mm
Bestellcode
C4173526
Kabelschere
1
Modell-Nummer
95 11 165 A
Preis je Stück €
20,57
Brüniert, rostschutzbehandelt Hochleistungsstahllegierung Zweikomponentengriffe für verbesserten Komfort Max. Öffnungsweite: 25 mm
Schneidkapazität: 18 mm Cu/Al
Nicht zum Schneiden von Stahlkabeln geeignet
Bestellcode
C3998733
Hebel-Seitenschneider, 210 mm
Preis je Stück €
50,29
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
95 12 165
95 12 200
Kabelgröße
50 mm2
70 mm2
Schneidkapazität
15 mm
20 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
165 mm
200 mm
Bestellcode
C2708623
C2708635
Modell-Nummer
95 12 165
95 12 200
Preis je Stück €
23,29
37,53
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Brüniert
Anwendung: Kabelschneider zum Schneiden von Stahlkabeln Empfohlene Maximalkapazität: Stahldraht 130 kg&mm2: Ø 1,5 mm Schneidet Nieten, Nägel, Bits, Schrauben usw.
Öffnungs- und Schließvorrichtung
Bestellcode
C3998981
Preis je Stück €
34,42
214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7260
7362
41280
41276 9447