Page 21 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 21
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
11-teiliges Set Uniwrench-Ringmaulschlüs- sel, metrisch
7 XL Ring-Maulschlüssel Extra lang
11M Ring-Maulschlüssel
• Ausführung ähnlich DIN 3113
• Ringseite 15° abgewinkelt, mit UD-Profil
• Mit Profilschaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung, metrisch Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Ringseite 15° abgewinkelt
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Schlüsselweiten 41 mm bis 60 mm siehe 1952M
Bestellcode
C2704609
C2703895
C2703896
C1450737
C2703921
C2703934
C1450738
C2703935
C2703936
C2703897
C1450739
C2703898
C1450740
C2703899
C2703937
C2704608
C1450741
C2552623
C1450742
C2552624
C2703938
C2552625
C1450743
C1450744
C1450745
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Gesamtlänge
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
225 mm
235 mm
250 mm
265 mm
280 mm
295 mm
310 mm
340 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
520 mm
550 mm
600 mm
640 mm
Preis je Stück €
6,38
6,35
7,19
7,16
7,16
7,16
7,16
8,65
8,65
10,17
10,17
12,58
12,58
14,43
14,43
15,25
16,03
20,55
32,93
39,75
49,88
50,40
50,18
55,95
90,38
Bestellcode
C1250424
C1250425
C1250406
C1250407
C1250408
C1250409
C1250410
C1250411
C1250412
C1250413
C1250414
C1250415
C1250416
C1250417
C1250418
C1250419
C1250420
C1250421
C1250422
C1250423
Bestellcode
C3747226
C3747227
C3747228
C3747229
C3759759
C3759760
C3759761
C3759762
C3759763
C3759764
C3759765
C3759766
C3759767
C3759768
C3759769
C3759770
C3747230
C3747231
C3759771
C3759772
C3759773
C3759774
C3747232
C3759775
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Preis je Länge Stück €
180 mm 7,71
180 mm 7,71
200 mm 8,59
200 mm 8,59
225 mm 9,72
225 mm 9,72
250 mm 11,67
250 mm 11,67
280 mm 12,74
280 mm 13,33
280 mm 13,33
310 mm 16,65
310 mm 16,65
350 mm 18,65
400 mm 21,38
450 mm 27,54
500 mm 33,30
500 mm 33,30
550 mm 41,79
550 mm 44,28
Preis je Länge Stück €
125 mm 5,43
135 mm 5,20
145 mm 5,05
155 mm 6,12
165 mm 5,66
180 mm 6,00
180 mm 6,46
195 mm 7,04
210 mm 7,19
215 mm 8,11
230 mm 8,72
240 mm 9,18
255 mm 10,25
265 mm 10,63
280 mm 11,62
280 mm 12,24
300 mm 13,23
330 mm 15,07
385 mm 16,90
415 mm 21,18
430 mm 23,02
460 mm 33,50
480 mm 39,39
560 mm 49,71
Spezielle Chrom-Vanadium-Wärmebehandlung für eine robuste dünne Wand. Das einzigartige rutschfeste Design mit offenem Ende ermöglicht es Ihnen, beschädigte Verbindungselemente einschließlich
bis zu 70 % abgerundeter Schrauben und Muttern
zu entfernen. Das Design der sphärischen Öffnung
löst verschiedene Arten der Muttern wie Keilprofil, 12-Kant, Vierkant, 6-Kant – 6-Kant löst sogar bis zu
50 % abgerundete Schrauben und Muttern. Umfasst folgende Größen: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
Bestellcode
C4971685
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung ähnlich DIN 3113
• Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 15° abgewinkelt, mit UD-Profil
• Mit Profilschaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Preis je Stück €
64,70
7 XL-012 Ring-Maulschlüssel Satz 12-teilig 10-32mm
14 Ring-Maulschlüssel, OPEN-BOX, Lang
DIN 3113 Form B/ ISO 7738 Form B, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C1450736
Inhalt
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32
Preis je 1 Stück €
178,88
11M/S8 Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, lange Ausführung, metrisch, in Verkaufskarton
Bestellcode
C1250426
Set-Inhalte
8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Preis je Stück €
103,21
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6667
10288
8315
8316
6670 26892