Page 227 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 227
Zangen - Vornschneider
Kneifzangen - 8”/200 mm
FatMax Verbundzange – Vornschneider
IRWIN® VISE-GRIP® Zangen haben induktionsgehärtete Schneidflächen, die eine längere Schärfe aufweisen. Die Zangen besitzen maschinell bearbeitete Klemmbacken für ein Maximum an Griffkraft und geformte ProTouch-Griffe für zusätzlichen Komfort und zur Vermeidung der Ermüdung der Hände. TÜV/GS- Zulassungen zeugen von hohen Produktions- und Sicherheitsstandards des VISE- GRIP ® Soriments.
Der Verbundgriff aus zwei Materialien ermöglicht 70 % mehr Schnitt- und Griffkraft. Ideal für Abschneidedraht, Nägel und Befestigungselemente.
Bestellcode
C6862085
Gesamtlänge
190 mm
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C4189737
Kraftvornschneider
Preis je Stück €
13,18
Bolzenvornschneider mit großer Hebelwirkung
Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
1
Im Vergleich zu herkömmlichen Hebel-Vornschneidern größere Schneidkapazität, geringerer Kraftaufwand und besseres Handling. Für alle Drahtklassen einschließlich Pianodraht. Besonders hohe Schneidleistung durch hoch übersetztes Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Mit schlanken, zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten.
Modell-Nummer
67 01 160
67 01 200
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
4,5 mm
5,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
3.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.4 mm
3.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.0 mm
2.5 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.5 mm
5.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
160 mm
200 mm
Modell-Nummer
61 02 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
3.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
4.0 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
3.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit schlanken Mehrkomponentenhüllen
Länge
200 mm
Bestellcode
C2698368
C2698369
Modell-Nummer
67 01 160
67 01 200
Preis je Stück €
20,19
24,91
Bestellcode
C2698433
Modell-Nummer
61 02 200
Preis je Stück €
37,49
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
213
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7466
9446
7468 200312