Page 226 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 226
Zangen - Vornschneider
HD Vornschneider, C60 Für harten Draht
Vornschneider
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5748.
Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Bestellcode
C5073376
C5073377
Vornschneider
Größe
160mm
200mm
Preis je Stück €
14,25
17,15
Modell-Nummer
67 05 160
67 05 200
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
4,5 mm
5,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
3.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.4 mm
3.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.0 mm
2.5 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.5 mm
5.0 mm
Ziel
Zangen verchromt
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
200 mm
Bestellcode
C2698271
C2698272
Kneifzangen (Getauchte Griffe)
Preis je Modell-Nummer Stück €
67 05 160
67 05 200
26,69
31,83
Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von 1 Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61
HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
68 01 180
68 01 200
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
3,2 mm
4,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
2.8 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.2 mm
3.5 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
180 mm
200 mm
Bestellcode
C2698251
C2698252
Modell-Nummer
68 01 180
68 01 200
Preis je Stück €
11,22
14,07
IRWINs neue Zangen-Produktpalette aus Nagelziehern und Kneifzangen für
den Bau wird aus Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Schneidkanten werden induktionsgehärtet, damit sie über eine länger anhaltende Schärfe verfügen und qualitativ saubere Schnitte gewährleisten. Diese Zangen werden mit einem dünnen gummierten Griff versehen, so dass sie am Arbeitsplatz unkompliziert mit oder ohne Handschuhe benutzt werden können. Diese Zangen werden nach denselben hohen Qualitätsstandards wie alle anderen Vice-Grip-Markenzangen hergestellt.
Bestellcode
C4189728
C4189727
C4189726
Größe
175 mm
200 mm
225 mm
Preis je Stück €
8,39
8,84
9,96
212
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7463 33477
9427
7236