Page 225 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 225
Zangen - Seitenschneider
Seitenschneider mit Zweikomponentengriff, hochbelastbar
Seitenschneider für Kunststoffe und Blei mit plangeschliffenen Schneidflächen.
Bestellcode
C2698581
C2698582
C4399179
C2698583
Gesamtlänge
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Schneidkapazität
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
Preis je Stück €
24,50
26,50
31,00
34,50
Seitenschneider für Kunststoffe und Blei Mit plangeschliffenen Schneidflächen.
Ohne Facette, zum Trennen gespritzter Kunststoffteile von Anspritzresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2698374 72 01 160 17,38
Seitenschneider für Kunststoffe und Blei
Speziell entwickelt zum Trennen von Lichtwellenleitern (Glasfaserkabel). Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Mit Öffnungsfeder. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Ohne Facette, zum Trennen gespritzter Kunststoffteile von Anspritzresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
72 11 160
72 21 160
Winkel
45°
85°
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Länge
160 mm
160 mm
Bestellcode
C2698390
C2698391
2101PG Seitenschneider
Preis je Modell-Nummer Stück €
72 11 160
72 21 160
27,37
31,28
Modell-Nummer
72 01 160
Winkel
0°
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Länge
160 mm
Schnittlänge
,
1
Seitenschneider der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Abmessungen gemäß ISO 5749
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten- Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Induktionsgehärtete Schneidkanten
Schneiden ohne Wate die entwickelt wurden um alle Arten von Kunststoffkomponenten zu schneiden
Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten gewährleistet
Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
Max. Schneidkapazität: CU 1,5 mm, Kunststoff PA (Nylon) 3 mm
Modell-Nummer
72 51 160
Winkel
90°
Grifftyp
Plastic
Länge
160 mm
Bestellcode
C3411103
Schneidekapazität Plastik
3 mm
Länge
160 mm
Preis je Stück €
44,38
Bestellcode
C2698319
Modell-Nummer
72 51 160
Preis je Stück €
20,44
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
211
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7430 7294 41098
8749 7431