Page 224 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 224
Zangen - Seitenschneider
8316 Kraft-Seitenschneider
FatMax Verbundzange – Diagonal
• Nach DIN ISO 5749
• Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
• Für harten Draht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle
• Max. Schneidkapazität Ø 1,4 - 2,0 mm
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Der Verbundgriff aus zwei Materialien ermöglicht 70 % mehr Schnitt- und Griffkraft. Ideal zum Schneiden von Kupfer, Aluminium und Stahldraht.
Bestellcode
C6862083
Kraftschneider, 210 mm
Gesamtlänge
200 mm
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C2552637
C2698485
C2698469
Modell-Nummer
8316-160 JC
8316-180 JC
8316-200 JC
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
20,93
22,28
24,00
Seitenschn., hohe Hebelw.
Schwarzoxidiert/phosphatiert, Zwei-Komponenten-Komfort-Handgriffe. DIN ISO 5743.
1 Bestellcode C3998726
C3998727
C3998728
Artikel Beschreibung
Preis je Stück €
26,27
27,58
28,66
Bestellcode
C6836169
1520 G Kraftschneider
Preis je Stück €
37,90
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 160MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 180MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 200MM PVC
Seitenschneider, hohe Hebelwirkung
ISO 5749
Ausführung: Vernickelt, verchromt, rostschutzbehandelt. Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung.
ErgoTM-Griffe mit Zweikomponentenkombination. Induktionsgehärtete Schneidkanten.
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion.
Kraftschneider mit präzisionsgeschliffenen Schneidkanten
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt Geschmiedet mit Schneidkanten für Piano-, harte und weiche Drähte
Bestellcode
C3998259
Größe
200 mm
Preis je Stück €
31,78
Große Hebelwirkung bewirkt höchste Schneidkapazität mit minimalem Kraftaufwand Die präzisionsgeschliffenen Schneiden sind zusätzlich induktionsgehärtet 63-64 HrC
Preis je Bestellcode Größe Schneidkapazität Stück €
C1250464 210mm 3,8 mm 37,54
210
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41273 41274 6693
8670 171664
200310