Page 223 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 223
Zangen - Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drähte einschließlich Pianodraht. Chrom- Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
2,0 mm
2,5 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.0 mm
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
4.6 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
1.5 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
3.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Plastic
Plastic
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Bestellcode
C2698378
C2698300
C2698299
C2698360
C2698377
Modell-Nummer
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Preis je Stück €
18,36
18,91
20,83
22,23
26,56
TwinForce Hochleistungs-Seitenschneider
ERGO SEITENSCHNEIDER HD 21HDG
1
Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Extrem leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand: schneidet noch mal 50% leichter als der bewährte KNIPEX-Kraftseitenschneider. Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial. Für grobes und feinstes Schneiden. Wenig Schnittschlag: die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet. Für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle. Hohe Stabilität
und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Kraftseitenschneider, nach dem wissenschaftlichen ERGOTM-Verfahren entwickelt ISO 5749.
Oberfläche: Schwarze, korrosionsgeschützte Oberfläche
Werkstoff: Hochleistungsstahl, ERGOTM-Griffe mit 2-Komponenten-Kombination, thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen, für überlegene Griffigkeit. Induktions-gehärtete Schneiden Strapazierfähige Schneide Verschraubtes Gelenk, das eine hervorragende Laufruhe und exakte Ausrichtung der Schneiden gewährt Verringerter Abstand vom Gelenk zur Mitte der Schneiden: größere Hebelwirkung und höhere Schnittleistung Metallrahmen verbessert die Zugänglichkeit auf engem Raum. Patentierte Rückstellfeder mit Ein/Aus-Funktion
Modell-Nummer
73 72 180
Kapazität harte Stränge zu schneiden
3.2 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
4.6 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
3.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
5.5 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
5.5 mm
Länge
180 mm
Bestellcode
C4028007
Modell-Nummer
73 72 180
Preis je Stück €
44,33
IP: Industrie-verpackt (Industrial Packed)
Bestellcode
C6418972
C6084195
C6084201
C6419020
Gesamtlänge
145 mm
167 mm
185 mm
205 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
209
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7427
199149
7240