Page 222 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 222
Zangen - Seitenschneider
Seitenschneider mit Zweikomponentengriff
X-Cut Kompakter Seitenschneider
Bestellcode
C2698574
C2698575
Gesamtlänge
140 mm
160 mm
Schneidkapazität
1,6 mm
1,6 mm
Preis je Stück €
22,50
25,00
Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. 20% Kraftersparnis
im Vergleich zu Kraft-Seitenschneidern gleicher Länge. Große Öffnungsweite
für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Kupfer-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Kraft-Seitenschneider, 160 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.7 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.8 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
4.8 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
Bestellcode
C4167079
Kraft-Seitenschneider
Preis je Modell-Nummer Stück €
73 02 160
26,48
Polierte Oberfläche, mit vinylbezogenen Griffen. DIN ISO 5749.
Bestellcode
C6836166
X-Cut Kompakter Seitenschneider
1
Preis je Stück €
15,88
Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64HRC), für alle Drähte einschließlich Pianodraht. Chrom- Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. 20% Kraftersparnis
im Vergleich zu Kraft-Seitenschneidern gleicher Länge. Große Öffnungsweite
für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Kupfer-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.7 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.8 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
4.8 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
Bestellcode
C2698296
C2698297
C2698346
Modell-Nummer
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Preis je Stück €
23,29
25,42
26,65
Bestellcode
C4167080
Modell-Nummer
73 05 160
Preis je Stück €
31,03
208
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
211402 171662 41096
7421 7429