Page 221 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 221
Zangen - Seitenschneider
Seitenschneider
Das unentbehrliche Schneidwerkzeug für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 62HRC) für weiche und harte Drähte. Sauberer Schnitt bei dünnen Ku-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Ziel
Zangen verchromt
Zangen verchromt
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
140 mm
160 mm
180 mm
Bestellcode
C2698351
C2698353
C2698380
Seitenschneider
Modell-Nummer
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Preis je Stück €
17,60
18,36
20,10
• Nach DIN ISO 5749
• Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
• Für mittelharten Draht 1,6 mm
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
• TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
2101G Seitenschneider
Seitenschneider der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde 1 ISO 5749
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-ERGOTM-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt Induktionsgehärtete Schneidkanten
Progressive Schneiden: Der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden
Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten gewährleistet
Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Hebelwirkung und Schneidkapazität
Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Bestellcode
C1450795
C1450796
Modell-Nummer
8314-140 JC
8314-160 JC
Gesamtlänge
140 mm
160 mm
Preis je Stück €
15,83
16,50
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP: Industrieverpackung
Bestellcode
C1250677
C1250679
C1250681
C1250683
C1250685
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
1.6 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.3 mm
2.5 mm
Länge
125 mm
140 mm
200 mm
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
25,19
25,44
26,27
28,76
31,64
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41812
8620
7462