Page 220 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 220
Zangen - Seitenschneider
Seitenschneider für mittelharten Draht
Premium Seitenschneider
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5749.
Geeignet zum Schneiden von mittelhartem Draht. Schneidkanten zusätzlich induktiv gehärtet. Angenehme weiche Handgriffe. Hergestellt nach DIN ISO 5749.
Bestellcode
C5073364
C5073365
C5073366
C5073367
C5073368
Seitenschneider
Größe
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Preis je Stück €
9,11
10,58
11,68
12,87
14,71
Bestellcode
C4971964
C5073362
C5073363
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Länge inch
6-1/4 in
7
8
Preis je Stück €
12,85
14,80
17,92
Das unentbehrliche Schneidwerkzeug für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 62 HRC) für weiche und harte Drähte. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
1
Modell-Nummer
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
3,0 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,0 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
3.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Polished
Polished
Polished
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Bestellcode
C2698247
C2698301
C2698338
C2698339
Modell-Nummer
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Preis je Stück €
12,16
15,05
15,43
16,53
206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
33473
7238 26904