Page 20 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 20
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
111M/11T Ring-Maulschlüssel-Satz, 11-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch, in schwarzer Kunststofftasche
111M/26T Ring-Maulschlüssel-Satz, 17-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch, in schwarzer Kunststofftasche
Kombischlüssel-Satz, mit Stütze, 26-teilig
Bestellcode
C1250383
Set-Inhalte
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Preis je Stück €
67,33
Bestellcode
C1250386
Set-Inhalte
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm
Preis je Stück €
236,05
Bestellcode
C2704904
Inhalte Produktgruppen
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26-27-28-29-30-32 mm
Preis je Stück €
300,00
Universal-Schraubenschlüssel
111M/14T Ring-Maulschlüssel-Satz, 14-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch, in schwarzer Kunststofftasche
Kombischlüssel-Satz, 9-teilig
1 Bestellcode C1250384
Preis je Stück €
121,37
Bestellcode
C2706753
Inhalte Produktgruppen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Preis je Stück €
75,50
Spezielle Chrom-Vanadium-Wärmebehandlung für eine robuste, dünne Wand. Das einzigartige rutschfeste Design mit offenem Ende ermöglicht es Ihnen, beschädigte Verbindungselemente einschließlich bis zu 70 % abgerundeter Schrauben und Muttern zu entfernen. Das Design der sphärischen Öffnung löst verschiedene Arten der Muttern wie Keilprofil, 12-Kant, Vierkant, 6-Kant – 6-Kant löst sogar bis zu 50 % abgerundete Schrauben und Muttern.
Set-Inhalte
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
111M/17T Ring-Maulschlüssel-Satz, 17-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, metrisch, in schwarzer Kunststofftasche
Kombischlüssel-Satz, mit Halterung, 15-teilig
Preis je Stück €
3,79
4,13
4,36
4,68
4,88
5,42
5,92
6,44
7,25
8,14
8,61
9,75
10,20
11,43
12,97
Bestellcode
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Bestellcode
C4971777
C4971778
C4971779
C4971780
C4971781
C4971782
C4971783
C4971784
C4971785
C4971786
C4971787
C4971788
C4971789
C4971790
C4971792
Größe metrisch
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Bestellcode Set-Inhalte
C1250385 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Preis je Stück €
108,97
C2706752 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 126,50 17-19-22-24 mm
6
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8308 8307 8306
40242 40243 8311
26955 40241