Page 216 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 216
Zangen - Draht-Abisolierzangen
Abisolierzangen
8098-160 JC Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. 5,0 mm Durchmesser oder 10,0 mm Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
11 02 160
11 06 160
Kabeldurchmesser (max)
10 mm2
10 mm2
Ausladung
7 AWG
7 AWG
Ziel
Schwarz atramentiert
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponenten- hüllen
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
160 mm
160 mm
Bestellcode
C2698125
C2698123
Abisolierzange 2223 D-150
Preis je Modell-Nummer Stück €
11 02 160 16,11
11 06 160 21,25
• Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube
• V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
• Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
• Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm2
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Bestellcode
C2552630
Gesamtlänge
160 mm
Preis je Stück €
16,95
Fatmax Autom. Draht-Abisolierer
1 Zum Abisolieren von Kupferkabeln bis zu 5 mm
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung, PVC-beschichtete Griffe
Preis je Bestellcode Stück €
C3411380 21,24
2223 G-150 Abisolierzange
Abisolierzange die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Zum Abisolieren von Kupferkabeln bis zu 5 mm
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-ERGOTM-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
• Automatischer federgelagerter Draht-Abisolierer mit integriertem Drahtschneider • Zweikomponenten-Griff zum einfachen Greifen
Modell-Nummer
FMHT0-96230
Anpressdruck minimal
1,50 mm
Anpressdruck maximal
6,0 mm
Schneidkapazität
10,0 mm
Länge des Schnittes
6 - 10mm
Entmantelungskapazität
0,25-6,0
Bestellcode
C6070762
Modell-Nummer
FMHT0-96230
Preis je Stück €
14,32
Bestellcode Kapazität Kupferdraht zu schneiden
C3411381 0,5-5 mm
Preis je Länge Stück €
167 mm 24,56
202
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8637 41275 7214
44708 6684