Page 217 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 217
Zangen - Draht-Abisolierzangen
Abisolierzangen
Multi-Abisolierzange
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. 5,0 mm Durchmesser oder 10,0 mm Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
11 05 160
Kabeldurchmesser (max)
10 mm2
Ausladung
7 AWG
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
Bestellcode
C2698131
Abisolier-Seitenschneider
Preis je Modell-Nummer Stück €
11 05 160 18,62
Bestellcode
C6836170
C6836171
Selbsteinstellende Abisolierzange
Kapazität
0,03-10 mm2
2,5-16 mm2
Preis je Stück €
57,92
86,40
1
Für die Elektroinstallation. Präzisions-Abisolierlöcher für einadrige (massive) Leiter 1,5 und 2,5 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations- Materialien. Mit Drahtschneider für Ku- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10,0 mm
und eindrähtig bis 6,0 mm. Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff- Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet Modell: Für dünne Flachbandleiter bis 10,0 mm Breite in einem Arbeitsgang.
Modell-Nummer
14 22 160
Kabeldurchmesser (max)
2,5 mm2
Kabeldurchmesser (min)
1,5 mm2
Schneidkapazität
4 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.5 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
Entmantelungskapazität
1,5 + 2,5 mm2
Drahtstärke
15 + 13
Modell-Nummer
12 40 200
Kabeldurchmesser (max)
10 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,03 mm2
Ausladung
7 AWG
Entmantelungskapazität
10 mm2
Bestellcode
C2698344
Modell-Nummer
14 22 160
Preis je Stück €
25,50
Bestellcode Modell-Nummer
C2698126 12 40 200
Preis je Stück €
52,36
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
203
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7484 7489
7486 171665