Page 215 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 215
Zangen - Elektrikerzangen | Zangen - Draht-Abisolierzangen
Verdrahtungszangen
Mehrfachzange
Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von weichem, mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions- Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
• Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich • Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen
• Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC • Für mittelharten Draht 1,6 mm
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Modell-Nummer
13 02 160
Kabeldurchmesser (max)
2,5 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,5 mm2
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.5 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Backentyo
Elektriker
Länge
160 mm
Bestellcode
C2699497
C4258577
Modell-Nummer
8133-180 JC
8133-200 JC
Gesamtlänge
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
21,30
24,83
Bestellcode
C2698807
Modell-Nummer
13 02 160
Preis je Stück €
24,95
Zangen für die Elektroinstallation
Premium Abisolierzange
1
Multifunktionszange für die Elektroinstallation zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen
von Aderendhülsen. Sechs Funktionen in einer Zange. Glatte Greifflächen an
der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten
von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,7 - 1,5 mm und 2,5 mm. Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm. Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Ku- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm / Ø 15 mm. Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltemechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Geeignet zur Entfernung von Isoliermaterial ohne Beschädigung des Kabelkerns. Federgelagerte Feststellschraube ermöglicht eine einfache Einstellung der Abisolierdurchmesser. Mit weichem Handgriff für zusätzlichen Komfort.
Bestellcode
C4971961
Länge
160 mm
Länge inch
6-1/4
Preis je Stück €
13,41
Modell-Nummer
13 82 200
Kabeldurchmesser (max)
2,5 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,75 mm2
Kabelgröße
50 mm2
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
200 mm
Bestellcode
C4167077
Modell-Nummer
13 82 200
Preis je Stück €
35,62
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
201
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7492 7215
26909
6690