Page 218 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 218
Zangen - Draht-Abisolierzangen
Universale selbsteinstellende Abisolierzange
Vollautomatische Anpassung an handelsübliche ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm.
Keine manuelle Feinjustierung notwendig, keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl mit integrierter Schneidkante halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit Drahtschneider
für Ku- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10,00 mm und eindrähtig bis 6,00 mm. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
Universal-Abisolierwerkzeug
Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z.B. 3 x 1,5 mm bis 5 x 2,5 mm) Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen. Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt Modell: Zusätzlich mit Längsschneider. Innenliegendes, herausschiebbares Messer. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm.
Modell-Nummer
16 85 125 SB
Länge
125 mm
Entmantelungskapazität
8,0 - 13,0 mm
Modell-Nummer
12 42 195
Kabeldurchmesser (max)
10 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,03 mm2
Ausladung
7 AWG
Preis je Stück €
70,08
Bestellcode
C2714047
Modell-Nummer
16 85 125 SB
Preis je Stück €
30,86
Bestellcode
C3620803
Modell-Nummer
12 42 195
Selbsteinstellende Abisolierzange
Abisolierzange für Koax-Kabel
1
Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige
Leiter von 0,2 bis 6,0 mm mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Ku- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm. Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0
bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
Zum Abisolieren von Koax-Kabeln (RG 58, RG 59 und RG 62). Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang. Mit drei eingebauten Messern. Die Schnitttiefe kann für jedes Messer individuell per Sechskantschlüssel korrigiert werden. Der Messerabstand bleibt konstant. Gehäuse: Kunststoff, stoßsicher.
Modell-Nummer
16 60 05 SB
Länge
105 mm
Entmantelungskapazität
RG 58/59/62
Modell-Nummer
12 62 180
Kabeldurchmesser (max)
6 mm2
Kabeldurchmesser (min)
0,2 mm2
Ausladung
10 AWG
Länge
180 mm
Schnitttiefe max
18 mm
Bestellcode
C2698138
Modell-Nummer
16 60 05 SB
Preis je Stück €
16,49
Bestellcode
C2698143
Modell-Nummer
12 62 180
Preis je Stück €
27,24
204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7279 7277
7479
7477