Page 214 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 214
Zangen - Gebogene Zangen | Zangen - Elektrikerzangen
Flachrundzange
Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Halbrunde, lange, spitze Klemmbacken. Präzisionsschneiden (Härtegrad ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Flachrundzangen
40° abgewinkelte Klemmbacken, induktionsgehärtete Schneidfläche: für eine längere Schärfe; Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 1,6 mm; Chrom-Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit der Klemm- und Schneidflächen; Einkomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Modell-Nummer
26 22 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.2 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.2 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Backen
Neigung
Länge
200 mm
Bestellcode
C2699015
Preis je Modell-Nummer Stück €
26 22 200 19,81
Bestellcode
C4189735
C4189736
Größe
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
9,68
10,68
Flachrundzange 200 mm, 2-Komponentengriff
• Ähnlich DIN ISO 5745
• Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
• Spitzen 45 ° gewinkelt, ermöglichen das Greifen um die Ecke
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
• TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
Spitzzange, gebogen, Zweikomponentengriff
1 Bestellcode C2699495
2427 Flachrundzange
Gesamtlänge
200 mm
Preis je Stück €
21,15
Bestellcode
C2699895
C2699896
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
24,00
28,00
Flachrundzange mit gebogenen Spitzen, 60° abgewinkelt, die im Zuge des ERGOTM- Prozesses entwickelt wurde
ISO 5745
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Schlanke, halbrunde Backen und gezahnte Greifflächen
Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht
Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
Mehrzweck-Zange mit Schneide, 200 mm
Polierte Oberfläche, mit vinylbezogenen Griffen. DIN ISO 5745.
Bestellcode
C6836162
Preis je Stück €
11,89
Bestellcode
C1250725
C1250726
Länge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
25,58
30,66
200
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8296
41805 7475
171659
41114
9442