Page 213 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 213
Zangen - Spitzzangen | Zangen - Gebogene Zangen
8132 JC Flachrundzange
Flachrundzange, lang, Zweikomponentengriff
• Nach DIN ISO 5745
• Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
• Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Bestellcode
C2699897
C2699898
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
22,00
25,50
Bestellcode
C1450782
C2699493
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
15,08
18,53
Funk-/Telefonzangen mit Schneider, gewinkelte Spitzee 45°
FatMax Verbundzange – Langbeck
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5745.
Der Verbundgriff aus zwei Materialien ermöglicht 70 % mehr Schnitt- und Griffkraft. Ideal zum Greifen von kleinen Objekten in engen Bereichen.
Bestellcode
C5073360
C4971946
Länge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
10,37 1 11,56
Bestellcode Gesamtlänge
C6862084 205 mm
Spitzzange, Zweikomponentengriff
Preis je Stück €
***
Premium-Zangen, gewinkelte Spitzeen
Langbeckzangen, 45° abgewinkelt. Riffelbacken integrieren Seitenschneider und Rohrgriff. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort.
Bestellcode
C2699891
C2699892
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
22,00
25,50
Bestellcode
C4971959
C4971960
Länge
170 mm
200 mm
Länge inch
6-1/2 in
8
Preis je Stück €
14,01
15,06
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41111 200311 6688
26720 33467
41115