Page 212 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 212
Zangen - Spitzzangen
Premium Langbeckzangen
Storchschnabelzangen
Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Halbrunde, lange, spitze Klemmbacken. Präzisionsschneiden (Härtegrad ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
26 15 200
26 25 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.2 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.2 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
200 mm
Standard Flachrundzange, enthält aber Rohrfassungseinrichtung in den Backen. Komplett angelassene und induktiv gehärtete Schneidkanten. Mit weichem Handgriff für zusätzlichen Komfort. Hergestellt nach DIN ISO 5745.
Bestellcode
C2699114
C2699115
Langbeckzangen
Preis je Modell-Nummer Stück €
26 15 200 20,10
26 25 200 23,42
Bestellcode Länge
C4971958 200 mm
Storchschnabelzange
Länge inch
8
Preis je Stück €
12,77
Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Halbrunde, lange, spitze Klemmbacken. Präzisionsschneiden (Härtegrad ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
26 12 200
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Backen
Gerade
Backentyo
Lange Nase
Länge
200 mm
1 Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Bestellcode
C2699016
2430 Flachrundzange
Preis je Modell-Nummer Stück €
26 12 200 17,89
Modell-Nummer
25 02 140
25 02 160
Kapazität harte Stränge zu schneiden
1.6 mm
1.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
2.5 mm
2.5 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Backentyo
Oval-spitz
Oval-spitz
Länge
140 mm
160 mm
Bestellcode
C2699017
C2699018
Modell-Nummer
25 02 140
25 02 160
Preis je Stück €
14,20
14,41
Flachrundzange, lang, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Schlanke, halbrunde Backen und gezahnte Greifflächen
Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht
Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
Bestellcode
C1250732
C1250734
C1250736
Länge
140 mm
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
21,38
22,70
27,44
198
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7218
26900
8297
7233
7474