Page 211 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 211
Zangen - Rundzangen | Zangen - Spitzzangen
Rundzangen 8122-160 JC Rundzange
Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Chrom- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
22 01 140
22 01 160
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Kunststoff überzogen
Backentyo
Runde Nase
Runde Nase
Länge
140 mm
160 mm
Preis je Modell-Nummer Stück €
• Nach DIN ISO 5745
• Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
• Für Greif- und Biegearbeiten
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Bestellcode
C2698885
C2698921
Rundzangen
Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Glatte Spitzen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
22 01 140 10,07
22 01 160 10,37 Bestellcode
Gesamtlänge
160 mm
Spitzengröße
2,5 mm
Preis je Stück €
15,68
C2699491
Funk-/Telefonzangen mit Schneider, gerade
Modell-Nummer
22 05 160
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
160 mm
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5745.
Bestellcode
C2699177
2521 Rundzange
Modell-Nummer
22 05 160
Bestellcode
Preis je C5073361 Stück € C4971943
Länge
160 mm
200 mm
Preis je
Stück € 1
10,05
11,56
15,39
Premium Flachrundzangen
Rundzange, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Besonders geeignet zum Biegen von Drähten
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
Lange, Spitze zulaufende, fein geriffelte Backen zum Greifen kleiner Gegenstände. Induktiv gehärtete Seitenschneider zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort. Hergestellt nach DIN ISO 5745.
IP: Industrieverpackung
Bestellcode
C1250752
Länge
160 mm
Preis je Stück €
22,02
Bestellcode
C4971957
Länge
160 mm
Länge inch
6-1/2 in
Preis je Stück €
10,68
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8392
7265 7217
26899
33470
6687