Page 210 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 210
Zangen - Flachzangen | Zangen - Rundzangen
Professionelle Flachzange
2421 Zange, Flachzange
Alle Modelle verfügen über doppelt-polierte Köpfe und Gelenke und entsprechen den Normen ISO5742 und DIN 5233. Geeignet zum Greifen von dünnen Metallblechen. Vinyl-Handgriff. Nicht isoliert.
Lange Flachzange, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen Besonders geeignet zum Greifen von flachem Material
Bestellcode
C4971945
Länge
160 mm
Länge inch
6-1/4 in
Preis je Stück €
8,22
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP: Industrieverpackung
Bestellcode
C1250722
C1250723
C1250724
Rundzange mit langen Backen
Premium Flachzange
Länge
140 mm
160 mm
180 mm
Preis je Stück €
20,65
22,60
27,19
Geeignet zum Greifen von dünnen Metallblechen oder Objekten. Riffelbacken für maximalen Halt, vollständig gehärtet und angelassen. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort. Hergestellt nach DIN ISO 5745.
1 Bestellcode C4971952
C4971953
Flachzange
Länge
140 mm
160 mm
Länge inch
5-1/2 in
6-1/4 in
Preis je Stück €
10,00
10,15
Polierte Oberfläche, mit Vinyl bezogene Griffe. DIN ISO 5745.
Bestellcode
C5073359
C4971947
Premium Rundzange
Länge
140 mm
160 mm
Preis je Stück €
8,63
8,79
Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Num- mer
20 02 140
20 02 160
20 05 160
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponen- tenhüllen
Mit Mehrkomponen- tenhüllen
Mit Mehrkomponenten- hüllen
Backentyo
Flache Nase
Flache Nase
Länge
140 mm
160 mm
160 mm
Geeignet für das Greifen im Innern von Hohlartikeln und Looping-Draht oder dünnen Metallstreifen. Gehärtet und angelassen. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort. Hergestellt nach DIN ISO 5745.
Bestellcode
C2553157
C2699112
C2699171
Modell-Nummer
20 02 140
20 02 160
Preis je Stück €
12,03
12,20
Bestellcode
C4971954
C4971955
Länge
140 mm
160 mm
Länge inch
5-1/2 in
6-1/4 in
Preis je Stück €
8,92
9,83
20 05 160 15,47
196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7216
26719 26912
26897
33466
8295