Page 209 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 209
Zangen - Kombizange
Kraft-Kombizange für den Techniker
FatMax Verbundzange – Kombination
Der Verbundgriff aus zwei Materialien ermöglicht 70 % mehr Schnitt- und Griffkraft.
35% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Preis je Stück €
***
• Für härteste Beanspruchung
• Kombizange mit 60° abgewinkeltem Zangenkopf und speziell versetzten Zähnen in den Greifflächen
• Optimale Ausnutzung der Handkraft
• Zwangshaltung der Hand wird vermieden
• Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
• Durch hochwertigen GEDORE Sondervergütungsstahl höhere Schneidleistung und längere Standzeit
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
• Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm
• Glühend im Gesenk geschmiedet
• JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
• TL = klar lackiert, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Modell-Nummer
02-01-180
02 02 200
02 02 225
Kabelgröße
16 mm2
25 mm2
25 mm2
Schneidkapazität
11,5 mm
13 mm
14 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Ziel
Schwarz atramen- tiert
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff überzogen
Mit Mehrkomponen- tenhüllen
Mit Mehrkomponenten- hüllen
Backentyo
Kombination
Kombination
Kombination
Länge
180 mm
200 mm
225 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C2699085 02-01-180
C3939431 02 02 200
C3939432 02 02 225
Kombi-Zangen mit hoher Hebelkraft
Preis je Stück €
13,64
16,75
19,85
Bestellcode Gesamtlänge
C6862082 215 mm
Gewinkelte Kombinationszange 160 mm, 2-K-Griff
1
Multi Grip-Klemmbacken; Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 1,6 mm; induktionsgehärtete Schneidfläche: für eine längere Haltbarkeit; scharfer Chrom- Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit an den Klemm- und Schneidflächen; Zweikomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Preis je Bestellcode Größe Stück €
C3954492 200 mm 13,45
Bestellcode
C3583084
Breite des Kopfes
24 mm
Gesamtlänge
165 mm
Preis je Stück €
19,13
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8924
7213
41806
200309