Page 208 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 208
Zangen - Kombizange
2628 Kombinationszange
Kombizangen
Kombinationszange, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde ISO 5746
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt
Besonders geeignet zum Schneiden von harten Materialien wie Pianodraht und Federstahldraht
Greifflächen speziell für rundes und flaches Material
Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Hebelwirkung und Schneidkapazität
Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
IP: Industrieverpackung
Multi Grip-Klemmbacken; Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 1,6 mm; induktionsgehärtete Schneidfläche: für eine längere Haltbarkeit; scharfer Chrom- Nickel-Stahl: für eine längere Haltbarkeit an den Klemm- und Schneidflächen; Zweikomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe
Bestellcode
C4189743
C4189744
FatMax®-Kombizange
Größe
150 mm
175 mm
Preis je Stück €
11,76
12,84
Bestellcode
C1250758
C1250760
C1250762
Kraft-Kombizange
1
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
19,68
20,85
22,51
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen und Klemmbacken mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss.
Bestellcode Länge (mm)
C4121044 165
C4121045 185
C4121046 210
Kombizange, glanzverchromt, Zweikomponentengriffe
Preis je Stück €
10,08
11,60
12,40
• Nach DIN ISO 5746
• Für härteste Dauerbeanspruchung
• Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
• Für Rund- und Flachmaterial
• Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
• GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Bestellcode
C2699540
C2552634
Modell-Nummer
8250-160 JC
8250-180 JC
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
Preis je Stück €
16,80
17,55
Bestellcode
C2699876
C2699877
C2699878
C2699879
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Preis je Stück €
20,00
22,00
24,50
26,00
194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6692 8396
41109
9705 9453