Page 19 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 19
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
Ringmaulschlüssel-Set
Ring-Maulschlüsselsatz, OPEN-BOX
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach DIN 3113. Geliefert in Etui.
Bestellcode
Preis je Anzahl der Teile Set-Inhalte Stück €
C4972178 7
C4972179 11
C4972276 17
C6821008 18
10. 11. 12. 13. 14. 17. 19mm 18,36
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 23,89
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24 mm
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32mm
53,33
56,51
Bestellcode
C3748926
Artikel Beschreibung
13a/10KT Ring-Gabelschlüssel Set, OFFEN
Set-Inhalte
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4”
Preis je Stück €
79,88
Ring-Maulschlüsselsatz, OPEN-BOX
7-080 Ring-Maulschlüssel Satz 8-teilig UD-Profil 8-19mm
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Bestellcode
C2552613
Inhalt
8 9 10 11 13 14 17 19
Preis je Stück €
43,35
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3748908
Artikel Beschreibung
13/10KT Ring-Gabelschlüssel, OFFEN
Set-Inhalte
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Preis je 1 Stück €
72,77
Ring-Maulschlüsselsatz, OPEN-BOX
7-020 Ring-Maulschlüssel Satz 20-teilig UD-Profil 8-32mm
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Bestellcode
C2703909
Inhalt
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32
Preis je Stück €
169,35
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3748911
Artikel Beschreibung
13/16 Ring-Gabelschlüssel Set, OFFEN
Set-Inhalte
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Preis je Stück €
130,51
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
5
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6672
6676 26682
51339
51338
51337