Page 207 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 207
Zangen - Kombizange
Professionelle Techniker-Kombizange
Kombizange für den Techniker
Alle Modelle verfügen über doppelt-polierte Köpfe und Gelenke, soweit anwendbar, und entsprechen den Normen ISO5742 und DIN 5233. Mehrzweckzange eignet sich zum Schneiden von mittelhartem Draht. Riffelbacken zum Greifen von Muttern, Bolzen, Nieten und Rohren. Vinyl-Handgriff. Nicht isoliert.
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht.Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
03 02 160
03 02 180
03 02 200
Kabelgröße
16 mm2
Schneidkapazität
10 mm
12 mm
13 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Backentyo
Kombination
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Bestellcode
C4971940
C4971941
C4971942
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Länge inch Stück €
6-1/4 in 9,65
7 10,33
8 11,61
Bestellcode
C3939427
C3939428
C3939429
Kombizangen
Modell-Nummer
03 02 160
03 02 180
03 02 200
Preis je Stück €
12,28
12,50
14,37
Premium Techniker-Kombizange
1
Vielseitige Mehrzweckzange. Gehärtet und angelassen mit geriffelten Backen zum Greifen. Alle Modelle verfügen über Seitenschneider zum Schneiden von mittelharten Drähten. Induktiv gehärtete Schneidkanten. Ausgestattet mit weichen Handgriffen für zusätzlichen Komfort.Hergestellt nach DIN ISO 5746.
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
03 05 180
03 05 200
Kabelgröße
16 mm2
Schneidkapazität
12 mm
13 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.2 mm
2.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.4 mm
3.8 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
180 mm
200 mm
Bestellcode
C4971949
C4971950
C4971951
Länge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Länge inch Stück €
6-1/4 10,23
7 10,41
8 11,95
Bestellcode
C2699107
C2699160
Modell-Nummer
03 05 180
03 05 200
Preis je Stück €
15,73
17,85
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26718 26910
7495 7212