Page 203 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 203
Inbusschlüssel - T-Griff Inbusschlüssel
903T-1 Schraubendreher-Satz mit T-Griff, für Innensechskantschrauben, 6-teilig
Sechskantschlüssel, verchromte mit schwarzer Spitze AF
Sechskant-Stiftschlüssel mit Griff
6-teiliger Schraubendreher-Satz mit T-Griff Für Innensechskantschrauben
In Blisterverpackung
Bestellcode
C3426103
Set-Inhalte
3-4-5-6-8-10 mm
Preis je Stück €
55,07
Preis je Stück €
8,70
8,70
8,70
9,00
9,00
9,30
9,30
10,00
11,00
12,00
14,00
8-teiliger Sechskantschlüssel-Satz mit T-Griff
Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom- Vanadium-Stahl. Ergonomisches Design für ein angenehmes Greifen und Handhaben, was für ein höheres Drehmoment sorgt. Gefräste Spitze für ein besseres Erfassen und Halten von Schrauben. Eine spezielle Oberflächenbehandlung zur Vermeidung von Oxidation und Korrosion.
2-K T-Griff mit Nutzung beider Enden. schwarzem Phosphat.
Bestellcode
C2697620
C2697621
C2393562
C2697622
C2697623
C2697624
C2393563
C2697625
C2697626
C2393559
C2697627
Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Bestellcode
C6854026
C6854027
C6854028
C6854029
C6854030
C6854031
Größe
1/8 in
5/32 in
3/16 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
Schnittlänge
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Preis je Stück €
4,98
4,59
5,03
6,52
6,68
10,63
Schraubenschlüssel mit Quergriff und drei hexagonalen Steckern
Kugelkopf-Sechskantschlüssel, schwarz verchromte Spitze
Preis je Stück €
25,56
1
Bestellcode
C4134740
Set-Inhalte
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, gebogen, mit Griff verchromt
2-K T-Griff mit Nutzung beider Enden.
Bestellcode
C2393535
C2393536
C2393537
C2393538
C2393335
C2697656
C2393336
C2393337
C2393338
C2393339
C2697657
C2393531
C2393532
C2393533
Gesamtlänge
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
195 mm
195 mm
215 mm
230 mm
250 mm
265 mm
280 mm
305 mm
330 mm
Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Preis je Stück €
13,70
13,70
13,70
14,20
14,20
15,50
15,50
17,50
18,50
18,50
23,50
23,50
31,00
38,50
Bestellcode
C5095558
C5095559
C5095560
C5095561
C5095562
C5095563
Hex Größe Schnittlänge
Preis je Stück €
3,54
3,82
4,18
4,61
5,56
8,84
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Bestellcode
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
54,50
C4985260 2-2,5-3-4-5-6mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35284
40281
40554
8972
8278
41064
187620