Page 204 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 204
Inbusschlüssel - T-Griff Inbusschlüssel
Schraubenschlüssel-Satz mit Quergriff und drei hexagonalen Steck- ern, 8-teilig
42 TX Schraubendreher mit T-Griff TORX
• Blauer Griff mit Aufhängeloch
• Chrom-Vanadium Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
C2716993
Inhalte Produktgruppen
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6mm
Preis je Stück €
118,00
Bestellcode
C2696504
C2696505
C2696506
C2696507
C2696251
C2696252
C2696253
C2696254
C2696270
C2696271
C2696272
C2696273
C2696274
C2696275
Torxschraubenzieher
Schraubendreher mit T-Griff für Torx®-Schrauben
Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand Klinge: hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Die lange Klinge erlaubt
eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben
Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert zur leichteren Identifizierung
Bestellcode
C3426012
C3426013
C3426014
C3426015
C3426016
C3426017
C3426018
C3426019
C3426020
C3426021
C3426022
C3426023
C3426024
Spitzengröße Torx
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Preis je Stück €
4,41
4,41
4,41
4,41
4,94
4,94
4,94
4,94
5,42
5,42
5,76
7,13
8,59
10,07
Schraubenschlüssel-Satz mit Quergriff und drei hexagonalen Steck- ern, 14-teilig
Bestellcode
C2716994
Inhalte Produktgruppen
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14mm
Preis je Stück €
271,00
1
Torx-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze
2-K T-Griff mit Nutzung beider Enden.
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Preis je Stück €
5,76
5,08
5,08
5,08
7,18
7,27
7,27
8,01
8,01
8,64
8,98
8,98
8,98
Bestellcode
C5095564
C5095565
C5095566
C5095567
C5095568
C5095569
C5095570
C5095571
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T9
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
Schnittlänge
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
Preis je Stück €
4,69
4,51
4,57
4,69
4,80
4,92
4,92
5,28
190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35286
41066 41065
8276
6620