Page 201 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 201
Inbusschlüssel - Torx Schlüssel-Sets
Torx-Schlüssel-Satz
Torx Kugel L-Schlüssel Satz
Torx-Sechskantschlüsselsatz
T6/T7/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 Organisation: Größen der einzelnen Schlüssel sind auf das Holster gedruckt. Das Holster wird für die Aufbewahrung verschlossen. Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl. IRWIN ® Torx- Schlüssel haben eine schwarzoxidierte Oberfläche, die eine bessere Griffigkeit gewährt. Für eine einfache und schnelle Identifizierung sind die Größen dauerhaft auf dem Körper eingeprägt.
8-teilig, mit Chrom-Vanadium-Oberfläche.
Bestellcode
C6005221
Inhalte Produktgruppen
TX9 - TX40
Preis je Stück €
18,07
Torx-Schlüsselsatz, vernickelt
Bestellcode
C4134744
Torx Haltefunktion L-Schlüssel Satz
Preis je Stück €
11,84
Inhaltsumfang: 967 PKL TORX« 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Torx-Winkelschlüssel mit BlackLaser Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und eine lange Lebensdauer. Torx- Kugelkopf ermöglicht Zugang in schwierigen Bereichen.
Preis je Bestellcode Stück €
C3447332
Torx Kugel L-Schlüssel Satz mit Ärmeln
28,10
8-teilig, mit Chrom-Vanadium-Oberfläche.
Bestellcode
C5095548
Inhalte Produktgruppen
9 - 40 TX
Preis je Stück €
18,88
1
BE-8975B Winkelschraubendreher-Satz in Klapphalter, TORX®, 8-teilig
Inhaltsumfang: 967 L TORX« HF 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Torx-Winkelschlüssel mit BlackLaser Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und eine lange Lebensdauer. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube mit der Hand auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb
oft verloren. Das Ergebnis sind lange Suchen
oder der Verlust einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr). Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®-Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Inhaltsumfang: 967 SPKL TORX« BO 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Einzigartiger Schlüsselsatz mit Eigenschaften, die
mehr Drehmoment erlauben, die Abrundung in den Schraubenköpfen drastisch reduzieren und eine komfortablere Benutzung bieten. Die Schlüssel wurden aus Rundstab gefertigt und haben Durchmesser, die größer als die von herkömmlichen Schlüsseln sind. Für Passgenauigkeit bearbeitet. Die Kunststoffhülsen bieten mehr Komfort. Torx-Kugelkopf ermöglicht Zugang in schwierigen Bereichen.
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®-
Schrauben, brüniert, 8-teilig
2-Komponenten-Halter, schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet
Anschlag bei 270°
Der Klapp- & Drehmechanismus erlaubt durchgängiges Schrauben, zeitsparend bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen
Kann einfach in der Tasche getragen werden SB-Verpackung mit Aufhängöse
Bestellcode
C3924723
Preis je Stück €
26,72
Bestellcode Inhaltsmenge
C3856174 9
Preis je Stück €
38,71
Bestellcode
C4187514
Inhalte Produktgruppen
9-40T
Preis je Stück €
23,24
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10527
8962
10547
10533
8735
34575
36347