Page 202 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 202
Inbusschlüssel - Torx Schlüssel-Sets | Inbusschlüssel - T-Griff Inbusschlüssel
BE-8675 Winkelschraubendreher-Satz, TORX®, mit Stift, 8-teilig
Torx-Schlüssel-Satz, einklappbar
42 T Innen-Sechskantschlüssel mit T-Griff
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 einklappbarer Satz von IRWIN ® Sechskantschlüsseln mit einem sehr widerstandsfähigen Griff aus Polyamid und Fiberglas. Ergonomischer Gummigriff für hohen Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die Schlüssel sind aus schwarzoxidiertem Chrom-Vanadium Stahl hergestellt.
• Blauer Griff mit Aufhängeloch
• GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C2696508
C2696247
C2696242
C2696243
C2696244
C2696245
C2696276
C2696246
C2696248
Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
4,28
4,35
4,39
5,00
5,42
5,89
6,61
7,28
11,91
C4134742 8,12
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®-Schrauben mit und ohne Stift, lange Ausführung, brüniert, 8-teilig Kompakter 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne einen der anderen zu bewegen
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen zur leichten Auswahl
Aufhängöse
Winkelschraubendreher, manipulationssi- cherer Torx
Bestellcode
C3428006
Set-Inhalte
TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
Preis je Stück €
44,97
Sechskantschraubenzieher
Sechskantschlüssel, verchromte mit schwarzer Spitze
1 Winkelschraubendreher für Torx®-Schrauben mit und ohne Stift
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet Brüniert
Größe in die Klinge gelasert
Lange Ausführung sorgt für bessere Drehkraftübertragung und Zugänglichkeit
Schraubendreher mit T-Griff für Innensechskantschrauben
Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand Klinge: hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe
Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert zur leichteren Identifizierung
Bestellcode
C3998646
C3998640
C3998641
C3610684
C3998642
C3998643
C3998644
C3998645
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Preis je Stück €
5,03
5,27
5,27
5,66
5,66
5,66
5,76
6,69
2-K T-Griff mit Nutzung beider Enden.
Bestellcode
C5095550
C5095551
C5095552
C5095553
C5095554
C5095555
C5095556
C5095557
Hex Größe Schnittlänge
Preis je Stück €
3,48
3,54
3,36
3,64
4,00
4,32
5,14
8,25
Bestellcode
C3425981
C3425982
C3425983
C3425984
C3425985
C3425986
C3425987
C3425988
Hex Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
7,03
7,03
7,03
7,81
8,20
8,64
9,37
10,45
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8438
8968
35282
8283
8275
6618