Page 205 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 205
Inbusschlüssel - T-Griff Inbusschlüssel
2133 Steckschlüssel mit T-Griff
903T-3 Steckschlüssel-Satz mit T-Griff, für Sechskantschrauben, 6-teilig
• Mit Aufhängeloch
• Kopftiefe 25 mm
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt
6-teiliger Steckschlüssel-Satz mit T-Griff In Blisterverpackung
Bestellcode
C2704416
C2704419
C2552546
C2552547
C2704420
C2552544
C2704417
C2704418
C2552545
C2704429
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
10,34
10,44
10,66
11,09
12,18
12,14
14,80
15,73
16,56
17,60
Bestellcode
C3426105
Set-Inhalte
5-6-7-8-10-13 mm
Preis je Stück €
62,93
Steck-Schlüssel, 12kant x 6kant, mit Griff
Steckschlüssel mit T-Griff für Sechskantschrauben
Steckschlüssel mit T-Griff für Sechskantschrauben
Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand Klinge: hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet
Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert zur leichteren Identifizierung
• Tiefer Sechskant-Steckschlüssel auf langer Seite
Bestellcode
C6822961
C6822976
C6822962
C6822963
C6822964
C6822965
C6822978
Größe
7x7 mm
8x8 mm
9x9 mm
10x10 mm
11x11 mm
12x12 mm
13x13 mm
Gesamtlänge
200 mm
220 mm
220 mm
236 mm
236 mm
255 mm
255 mm
Preis je Stück €
18,50
19,50 1 19,50
20,00
20,00
21,50
21,50
Steck-Schlüsselsatz, 12kant x 6kant, mit Griff
Bestellcode
C3426069
C3426070
C3426071
C3426072
C3426073
C3426074
C3426075
C3426076
C3426077
C3426078
Hex Größe
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Preis je Stück €
9,47
8,45
8,93
9,37
9,57
9,57
10,25
10,25
11,47
12,06
Bestellcode
C6822966
C6822967
Inhalte Produktgruppen
7-8-10-12-13 mm
7-8-9-10-11-12-13 mm
Inhaltsmenge
5
7
Preis je Stück €
101,00
140,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
191
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8277
6605
194856
194855
8280