Page 200 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 200
Inbusschlüssel - Torx Schlüssel | Inbusschlüssel - Torx Schlüssel-Sets
Torx L-Schlüssel mit Haltefunktion
Torx-Winkelschlüssel mit BlackLaser Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und eine lange Lebensdauer. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube mit der Hand auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb
oft verloren. Das Ergebnis sind lange Suchen
oder der Verlust einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr). Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®-Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Torx Kugel L-Schlüssel
Torx-Schlüsselsatz, extra lang, vernickelt
Wird in einem Kunststoffhalter geliefert.
Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung) Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Bestellcode
C5095549
Inhalts- Inhalte Produkt- menge gruppen
9 10 - 50 TX
Preis je Stück €
39,30
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg TORX T9-T40
Bestellcode
C4192773
C4192774
C4192775
C4192776
C4192777
C4192778
C4192779
C4192780
C4192781
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
Preis je Stück €
2,67
2,87
2,96
3,05
3,26
3,43
3,50
3,65
4,21
Bestellcode
C4192795
C4192796
C4192797
C4192798
C4192799
C4192800
C4192801
C4192802
C4192803
C4192804
C4192805
C4192806
C4192807
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Länge
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
143 mm
156 mm
171 mm
190 mm
Preis je Stück €
6,60
6,60
6,73
6,97
7,23
8,18
8,76
9,29
10,37
11,75
13,78
18,48
19,46
Winkelschraubendreher, Torx
• Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
• Ausführung KTX mit Kugelkopf
• Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
1
Torx-Winkelschraubendreher-Set – extralang
Bestellcode
C2696542
Inhalte Produktgruppen
43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Preis je Stück €
35,93
BE-9575 Winkelschraubendreher-Satz, TORX®, 8-teilig
Winkelschraubendreher für Torx®-Schrauben Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet Brüniert
Größe in die Klinge gelasert
Lange Ausführung sorgt für bessere Drehkraftübertragung und Zugänglichkeit Kugelkopf erlaubt den Schlüssel einfacher auch aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf zu bekommen
Effizienter und zeitsparender als herkömmliche Winkelschraubendreher
Bestellcode
C3410468
C3410459
C3410460
C3410461
C3410462
C3410463
C3410464
C3410465
C3410466
C3410467
Spitzengröße Torx Preis je (hervorstehend) Stück €
T-9 6,79
T-10 5,47
T-15 5,57
T-20 5,76
T-25 5,76
T-27 5,86
T-30 6,10
T-40 6,35
T-45 6,69
T-50 7,47
Geliefert in Kunststoffhalter.
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®-Kopfschrauben, lange Ausführung, brüniert, 8-teilig
Kompakter 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne einen der anderen zu bewegen
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
Bestellcode
C4971694
C4971695
Preis je Set-Inhalte Stück €
TX5. TX6. TX7. TX8. TX9. TX10. 31,56 TX15. TX20. TX25. TX27. TX30.
TX40. TX50
TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. 23,05 TX30. TX40. TX45. TX50
Bestellcode
C3428029
Set-Inhalte
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Preis je Stück €
32,61
186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8436
10525
26967
10545
8443
40605
38651