Page 199 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 199
Inbusschlüssel - Torx Schlüssel
Inbusschlüssel 3⁄32 “ - 3⁄8 “ 7-teiliges Set Phos- phat schwarz, veredelt
BE-9675 Winkelschraubendreher-Satz, TORX®, 8-teilig
Torx-Schlüssel, vernickelt
Bestellcode
C6854023
BE-9787 Set Schraubenzieher
Preis je Stück €
23,98
Gefertigt gemäß SAE/AISI 8650. Vollständig gehärteter Stahl sorgt für einen harten, verformbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche
für eine längere Lebensdauer und Erhaltung der Maßgenauigkeit.
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®-Schrauben, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, 8-teilig Kompakter 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne einen der anderen zu bewegen
Bestellcode
C5095536
C5095537
C5095538
C5095539
C5095540
C5095541
C5095542
C5095543
C5095544
C5095545
C5095546
C5095547
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Preis je Stück €
2,23
1,63
1,63
1,72
1,80
1,97
2,14
2,40
2,75
3,09
3,78
5,32
Größen auf dem Halter aufgedruckt Aufhängöse
Bestellcode
C2550420
Set-Inhalte
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Preis je Stück €
45,06
Winkelschraubendreher-Satz, brüniert, 7-teilig, Zoll
In hochwertigem schlagfestem Klapphalter
Erlaubt verschiedene Arbeitspositionen
Der Klapp- & Drehmechanismus erlaubt durchgängiges Schrauben, zeitsparend bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen
Winkelsteckschlüssel, Torx
1
Kann einfach in der Tasche getragen werden SB-Verpackung mit Aufhängöse
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C1252053 3/32 in - 3/8 in
Torx-Winkelschraubendreher
Torxschlüssel
Preis je Stück €
17,09
Winkelschraubendreher für Torx®-Schrauben Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet Brüniert
Größe in die Klinge gelasert
Lange Ausführung sorgt für bessere Drehkraftübertragung und Zugänglichkeit
Gefertigt nach SAE/AISI 8650. Komplett gehärteter Legierungsstahl sorgt für einen starken, duktilen Winkelschraubendreher mit extra harter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und zur Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit.
Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: BlackLaser-Oberfläche Abtrieb: TORX®
Bestellcode
C3410444
C3410445
C3410446
C3410447
C3410434
C3410436
C3410437
C3410438
C3410439
C3410440
C3410441
C3410442
C3410443
C3998651
C3998652
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T55
T60
Preis je Stück €
3,03
3,03
3,03
3,03
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,52
3,52
4,69
5,27
6,35
7,76
Bestellcode
C4971637
C4971638
C4971639
C4971640
C4971641
C4971642
C4971643
C4971644
C4971645
C4971646
C4971647
C4971648
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Preis je Stück €
1,79
1,79
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,08
2,08
2,79
3,11
5,09
Bestellcode
C4192808
C4192809
C4192810
C4192811
C4192812
C4192813
C4192814
C4192815
C4192816
C4192817
C4192818
C4192819
C4192820
C4192821
C4192822
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Preis je Stück €
2,17
2,05
2,05
2,22
2,30
2,30
2,51
2,61
2,67
2,83
3,23
3,82
4,21
5,87
8,52
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26582
8288
187617
10534
34574
8292
8284