Page 198 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 198
Inbusschlüssel - Sechskantschraubendreher
BE-9775 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 7-teilig
Sechskant-Schraubendreher-Satz
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7teilig
Bestellcode
C4158426
Inhalte Produktgruppen
1,5-2-2,5-3-4-5-6mm
Preis je Stück €
22,00
BE-9776 Winkelschraubendreher-Satz in Klapphalter, Sechskant, 7-teilig
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, Zoll
Im Kunststoffhalter
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
7 Stück, mit schwarzem Phosphat veredelt.
Bestellcode
C1252048
Set-Inhalte
5/64 3/32 1/4 1/8 1/16 5/32 3/16
Preis je Stück €
11,18
Bestellcode
C5097652
C6005220
Inhalte Produktgruppen
5 - 6 mm
2.5 - 10mm
Preis je Stück €
11,49
15,16
Innensechskantschlüsselsatz, 7-teilig, vernickelt
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 7-teilig, brüniert, metrisch
In hochwertigem schlagfestem Klapphalter Erlaubt verschiedene Arbeitspositionen
Anschlag bei 270° für maximale Hebelwirkung Kann einfach in der Tasche getragen werden SB-Verpackung mit Aufhängöse
BE-9780 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 12-teilig
Bestellcode
C1252049
Set-Inhalte
1,5-6 mm
Preis je Stück €
12,55
BE-9777B Winkelschraubendreher-Satz in Klapphalter, Sechskant, 7-teilig
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, Zoll
Im Kunststoffhalter
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
Gefertigt gemäß ISO 2936.
1 Bestellcode C1252051
Bestellcode
C5095523
C5095524
Inhalte Produktgruppen
5 - 6 mm
5 - 10 mm
Preis je Stück €
12,01
Set-Inhalte
0,050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16
Preis je Stück €
23,29
15,87 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 7-teilig, brüniert, metrisch
Weicher 2-Komponenten-Griff
Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen
Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet
Anschlag bei 270°
Der Klapp- & Drehmechanismus erlaubt durchgängiges Schrauben, zeitsparend bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen
Kann einfach in der Tasche getragen werden SB-Verpackung mit Aufhängöse
Sechskantschlüssel-Satz mit Kugelkopf, einklappbar
BE-9785 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 13-teilig
Bestellcode
C4187515
Set-Inhalte
2,5-10 mm
Preis je Stück €
17,67
Inbusschlüssel 1⁄16 “ - 7⁄32 “ 7-teiliges Set Phosphat schwarz, veredelt
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, Zoll
Im Kunststoffhalter
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
2⁄2,5/3/4/5/6/8 mm-Schlüssel, einklappbarer Satz
von IRWIN ® Sechskantschlüsseln mit einem sehr widerstandsfähigen Griff aus Polyamid und Fiberglas. Ergonomischer Gummigriff für hohen Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die Schlüssel sind aus schwarzoxidiertem Chrom-Vanadium Stahl hergestellt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4134741 7,79
Bestellcode
C1252052
Set-Inhalte
0,050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Preis je Stück €
30,56
Preis je Stück €
Bestellcode
C6854024
19,45
184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8916
8915
8286
8970
35275
36346
187618
8444
8287
40269